絞り込み
ブランド
  • 泰榮エンジニアリング
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,530)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(978)
  • テクロック(787)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(688)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • テサ (tesa)(482)
  • アズワン(474)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(456)
  • testo(テストー)(453)
  • 佐藤計量器製作所(447)
  • オーハウス(443)
校正証明書
  • 付き(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素濃度計 POM-2501シリーズ 泰榮エンジニアリング酸素濃度計 POM-2501シリーズ泰榮エンジニアリング
269,800税込296,780
1台
15日以内出荷から31日以内出荷
少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。 ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。
寸法(mm)105×58×205質量(g)750電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)精度±0.2%(0~20.9%測定時)測定範囲(%)0~100精度(%)±0.2(0~20.9%測定時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×58×205検知原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1
酸素モニタ OXYMAN パソコン用通信ケーブル2m 専用ソフトウェア付き 泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN パソコン用通信ケーブル2m 専用ソフトウェア付き泰榮エンジニアリング
17,980税込19,778
1本
13日以内出荷
Excelデータに変換できます。
仕様リアルタイムデータ表示:サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応) ロギングデーター表示(最大1500件):5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)対応OSWindows(R)/XP/Vista(R)/7/8、RS232C接続アズワン品番1-5664-16
酸素モニタ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ泰榮エンジニアリング(2件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ 泰榮エンジニアリング酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ泰榮エンジニアリング
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷から22日以内出荷
酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
寸法(mm)130×284×88質量(kg)1.6電源AC100V 1A 50/60Hzコード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)センサー分離型検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ泰榮エンジニアリング
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)表示デジタル3.5桁検知原理ガルバニ電池拡散式警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF応答速度約15秒(90%応答)動作モードシンプルモード・フリーモード検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
酸素モニタ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ泰榮エンジニアリング
120,000税込132,000
1個
12日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き種別OXYMAN センサー分離型アズワン品番1-5664-06
酸素モニタ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ泰榮エンジニアリング
106,800税込117,480
1個
翌々日出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能種別OXYMAN センサー内蔵型アズワン品番1-5664-05
酸欠警報ユニット 泰榮エンジニアリング酸欠警報ユニット泰榮エンジニアリング
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
酸欠警報 泰榮エンジニアリング酸欠警報泰榮エンジニアリング
149,800税込164,780
1個
17日以内出荷
酸素モニタ OXYMAN センサー用延長ケーブル 10m 泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN センサー用延長ケーブル 10m泰榮エンジニアリング
21,980税込24,178
1個
22日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
対応OSWindows(R)7/8/10、RS-232C接続表示(リアルタイムデータ)サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応)、(ロギングデーター)5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)(最大1500件)アズワン品番1-5664-54
酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ泰榮エンジニアリング
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2応答速度約15秒(90%応答)検知対象ガス酸素
酸素モニタ OXYMAN 校正証明書付 OM-25シリーズ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN 校正証明書付 OM-25シリーズ泰榮エンジニアリング
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2応答速度約15秒(90%応答)検知対象ガス酸素校正証明書一般校正

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品