絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(26)
  • シンワ測定(118)
  • SK(新潟精機)(37)
  • KANON(中村製作所)(31)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • エスコ(7)
  • 丸井(7)
  • 松井精密(6)
  • 東栄工業(5)
  • 丸井計器(2)
  • 佐々木工機(2)
  • アズワン(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • マルイ(1)
  • マルイテクノ(1)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「SUS420」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス AD5764Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルノギス AD5764AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から15日以内出荷
大型液晶表示デジタルノギス基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能サムローラー付で、転がして微量な調整が可能ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能データーホールド機能付きオートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。電源CR2032形リチウム電池1個繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s電池寿命約1年デプスバー(有・無)
防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズA&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から15日以内出荷
高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)データーホールド機能オートパワーオフ機能サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定最小表示(mm)0.01材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D(エー・アンド・デイ)ワイヤレス通信 デジタルノギスA&D(エー・アンド・デイ)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能無線でデータ通信、専用ソフト不要パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
89,980税込98,978
1セット
8日以内出荷から11日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
109,800税込120,780
1セット
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書JCSS校正
検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
75,980税込83,578
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域北海道RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
76,980税込84,678
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
73,980税込81,378
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品