絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,008)
- エスコ(1,717)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,001)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(454)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具絶縁チェッカ
テンパール工業(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!付属品測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個仕様判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%、判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60%規格(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠定格電圧(V)DC500耐電圧内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間表示電池消耗/電池ランプによる使用電池R06P(単3) 4個(6V)絶縁抵抗(MΩ)内部電気回路と外箱間/50以上使用温湿度範囲0~49℃、90%RH以下(結露がないこと)測定電流0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください)電池寿命1日100回程度の測定で約1ヶ月無負荷電圧(V)650以下
再通電保護プラグ
テンパール工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。 停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。質量(g)約150極数3極(アース極を含む)使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50/60使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機などコード長さ(mm)(電源コード)約135表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤)寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず)アズワン品番65-0289-09
アーステスタ
テンパール工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ