絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,530)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(978)
  • テクロック(787)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(688)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(541)
  • テサ (tesa)(482)
  • アズワン(474)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(455)
  • testo(テストー)(453)
  • 佐藤計量器製作所(447)
  • オーハウス(443)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトアライメントツール TKBA SKF(日本エスケイエフ)ベルトアライメントツール TKBASKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途Vベルトプーリーの芯出し用。仕様レーザー光線長さ:2mの距離で2.4m
シャフトアライメントツール TKSA SKF(日本エスケイエフ)シャフトアライメントツール TKSASKF(日本エスケイエフ)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途シャフトの芯出し用。トラスコ品番565-6908セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース分解能±0.1/10μm測定精度(%)2未満RoHS指令(10物質対応)対応
回転速度計 TKRT SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRTSKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープトラスコ品番564-1755幅(mm)60高さ(mm)160奥行(mm)42電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)検出距離(mm)50-500分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000RoHS指令(10物質対応)対応
ストロボスコープTKRS SKF(日本エスケイエフ)ストロボスコープTKRSSKF(日本エスケイエフ)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。
用途稼働中の機械の目視検査に。回転機器を静止しているかのように見るために。測定精度(%)±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTLSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000度未満は0.1度、それ以上は1度
非接触電圧検出器 SKF SKF(日本エスケイエフ)非接触電圧検出器 SKFSKF(日本エスケイエフ)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
仕様バッテリタイプ AAA寸法 250 210 60mm重量 104g高さ 60mm長さ 250mm幅 210mmSKF TKED 非接触放電検出器. EDD ペン). モータシャフト電圧がベアリングを介して放電された結果、電気的な腐食、潤滑油の劣化、ベアリングの故障が発生することがよくあります。Tked は、安全にこれらの放電を検出するために特別に設計されたもので、モーターや機械が動いている間もユーザーを保護します。 検出器を使用するための特別なトレーニングは必要なく、機械に触れる必要もありません。EDD ペンには LED バックライトスクリーンが搭載されており、暗い場所での作業に役立ちます。また、アンテナと人間工学に基づいたグリップも備えています。10 秒、 30 秒、無期限の時間ベースで放電を検出できるこのデバイスは、予期しない機械のダウンタイムを大幅に防止できます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 50MHz 200MHz 遠隔地でのソリューション LED バックライトスクリーン IP55 はほとんどの産業環境で使用できます. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか?. 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品