絞り込み
ブランド
  • 椿本メイフラン
  • モノタロウ(195)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,441)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(974)
  • テクロック(789)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(673)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • アズワン(472)
  • カネテック(455)
  • RS PRO(455)
  • testo(テストー)(453)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(446)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置) 椿本メイフランオートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置)椿本メイフラン
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。 浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。 後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。 また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収仕様自動回収式性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G質量(kg)35外形寸法(mm)744.5×388×295使用電圧(V)100(50/60Hz)
スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフランスラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式)椿本メイフラン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
タンク取付け専用として特化されています。 液面に対して取付け高さが調整できます。 付着したスラッジはワンタッチで除去できます。 縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。 永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要) 手を汚さずタンク内清掃ができます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収仕様マニュアル式

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品