絞り込み
ブランド
  • 吉田産業
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,530)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(978)
  • テクロック(787)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(688)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(541)
  • テサ (tesa)(482)
  • アズワン(474)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(455)
  • testo(テストー)(453)
  • 佐藤計量器製作所(447)
  • オーハウス(443)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011 吉田産業自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011吉田産業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。 温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。 受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。 三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。 工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。 USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。 通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃)質量(kg)1.9寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本タンク容量(mL)1200動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122
アルコールチェッカー YD-3001 吉田産業アルコールチェッカー YD-3001吉田産業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ポータブルで保管と携帯便利です。 簡単な2ステップでアルコール濃度検知が可能です。 自分と大事な人へのケアもでき、飲酒後ノー運転の徹底できます。 デジタルデイスプレーで、測定結果わかりやすくなっています。
用途吸気中のアルコール濃度の測定に本体寸法(cm)約11×4×1.5電源単4電池×2(別売)検知方式半導体ガスセンサー使用環境温度(℃)5~35保証期間新品での購入から6ヶ月仕様最大使用回数:999回

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品