絞り込み
ブランド
  • 東京光電
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,005)
  • エスコ(1,719)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(992)
  • テクロック(802)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(475)
  • カネテック(456)
  • 佐藤計量器製作所(453)
  • アズワン(452)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル照度計 東京光電

    デジタル照度計

    東京光電
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計 0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ 1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時) 即時とタイマーの2表示ホールドモード オートパワーオフ機能 側面のワンボタンでシンプル操作 RS232Cデジタル出力標準装備 電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
    用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理測定範囲シングルレンジ質量(g)100(乾電池内蔵時)使用温度範囲(℃)-10~40規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)電源単4乾電池2個(テスト用添付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29表示5桁 液晶表示直線性±5%測定範囲(Lux)0.0~39999測定周期(回/秒)2使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設)受光素子シリコンフォトダイオード使用環境湿度(%)80RH斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5%
  • デジタル照度計 CANA-0010 東京光電

    デジタル照度計 CANA-0010

    東京光電
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
    アズワン品番6-6140-11
  • UV強度計 校正関連書類一式付き 東京光電

    UV強度計 校正関連書類一式付き

    東京光電
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    60日以内出荷
    一体型強度計。側面のワンボタンでシンプル操作。紫外線殺菌の管理に最適。電源は単4電池2本。出力はデジタル/アナログ。材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用。使いやすい手のひらサイズ
    用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連。衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理仕様書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧測定範囲0~0.999(mW/cm2)表示LCD分解能0.001(mW/cm2)機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフレンジ1レンジ測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能電池単4×2本スタイル一体型デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
  • デジタル照度計 校正関連書類一式付き 東京光電

    デジタル照度計 校正関連書類一式付き

    東京光電
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    30日以内出荷
    0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ。1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)。即時とタイマーの2表示ホールドモード。オートパワーオフ機能。側面のワンボタンでシンプル操作。RS232Cデジタル出力標準装備。電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
    用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)表示5桁 液晶表示測定レンジシングルレンジ電源(個)単4乾電池2(テスト用添付)直線性±5%温度特性±5%受光素子シリコンフォトダイオード測定周期2回 / 秒

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
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
東京光電の測定用品 【通販モノタロウ】