絞り込み
ブランド
  • オーストリッチインターナショナル
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,006)
  • エスコ(1,720)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(992)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(475)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触温度計(GP) オーストリッチインターナショナル

    非接触温度計(GP)

    オーストリッチインターナショナル
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
    用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定温度範囲(℃)34.0~42.0測定精度±0.2応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)16~35保管温度範囲(℃)-25~55電源単4電池×2本(別売り)寸法(mm)149×95×43質量(g)約106タイプ赤外線測定範囲(℃)34.0~42.0精度±0.2測定時間約1秒機能【自動シャットダウン時間】約18秒ディスプレイ液晶デジタル測定距離3~5cm表示単位0.1℃測定メモリ数32回動作温度(℃)16~35保管温度(℃)-25-55RoHS指令(10物質対応)対応検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェースアラーム機能有無データロギング有無
  • アルコールチェッカー AC17 オーストリッチインターナショナル

    アルコールチェッカー AC17

    オーストリッチインターナショナル
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    本体上部の呼気吸入孔に向けて10秒間、息を吹きかけて使用します。測定結果が色と文字でわかります。文字も大きく視認性が高いです。USBでの充電に対応。USB接続でパソコン等にデータを出力することも可能です。
    用途呼気中のアルコールガスの検知使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)102×32×15電源リチウムイオン充電池測定範囲(mg/L)0~0.95寿命(センサー)購入後1年か3000回使用検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50
  • タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & 卓上ブラケットセット オーストリッチインターナショナル

    タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & 卓上ブラケットセット

    オーストリッチインターナショナル
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷
    7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 卓上ブラケットがセットとなり、机等においてご使用が可能です。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。
    用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度範囲(℃)30~45精度(℃)±0.5動作温度範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)30~45ディスプレイ7インチ動作温度(℃)0~50高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
  • タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & フロアスタンドセット オーストリッチインターナショナル

    タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & フロアスタンドセット

    オーストリッチインターナショナル
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。
    用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度範囲(℃)30~45精度(℃)±0.5動作温度範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)30~45ディスプレイ7インチ動作温度(℃)0~50高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
  • タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T オーストリッチインターナショナル

    タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T

    オーストリッチインターナショナル
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 スタンドは別売となります。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。
    用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度範囲(℃)30~45精度(℃)±0.5動作温度範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)30~45ディスプレイ7インチ動作温度(℃)0~50高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
  • AIZE+(アイズプラス) ショートタイプ オーストリッチインターナショナル

    AIZE+(アイズプラス) ショートタイプ

    オーストリッチインターナショナル
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
    用途自動検温と通勤時間の打刻質量(kg)1.5全長(cm)41.8測定時間(秒)約1(検温)ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm
  • AIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット オーストリッチインターナショナル

    AIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット

    オーストリッチインターナショナル
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
    用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒質量(kg)3.5全長(cm)148測定時間(秒)約1(検温)ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm
  • AIZE+(アイズプラス) トールタイプ オーストリッチインターナショナル

    AIZE+(アイズプラス) トールタイプ

    オーストリッチインターナショナル
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
    用途自動検温と通勤時間の打刻質量(kg)3全長(cm)148測定時間(秒)約1(検温)ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm
  • 非接触赤外線温度計(ZS) オーストリッチインターナショナル

    非接触赤外線温度計(ZS)

    オーストリッチインターナショナル
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。 赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。 温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。 ワンタッチで約1秒で測定。 温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。 設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。 物体の表面温度も測定可能です。 60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。
    用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定寸法(mm)35×150×30質量(g)70電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)32.0~42.9温度範囲(℃)32.0~42.9精度±0.2~±0.3測定精度±0.2~±0.3測定時間約1秒応答時間(秒)約1ディスプレイLCDディスプレイ測定範囲(cm)1.5~5表示単位0.1℃アラーム機能有無

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品