温度計A-Gas Japan5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計ですIP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
温度計A-Gas Japan5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計ですIP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています2ch同時測定が可能です(FUSO-372)記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
データロガー温度計A-Gas Japan5日以内出荷
SDカードにデータを収集データはExcelファイルで保存測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライトインターフェースSDカードサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm記録間隔1秒~3600秒
温湿度変換器A-Gas Japan5日以内出荷
長期安定のためのIP65防水
出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下防水性IP65
温度変換器A-Gas Japan5日以内出荷
温度変換器
ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)温度測定範囲(℃)-20~+80温度精度±0.4℃出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
温湿度変換器A-Gas Japan5日以内出荷
温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
温度計A-Gas Japan5日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版0.5秒のレスポンスで反応が速いRS-232C、USB出力で記録も残せますHigh/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~+800構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
温度計A-Gas Japan5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です0.4秒のレスポンスで反応が速いRS-232C、USB出力でデータが残せますHigh/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ測定範囲(℃)-200~+1370構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
温湿度計A-Gas Japan5日以内出荷
応答速度が速く高精度MAX/MIN/AVG/HOLD機能バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間
ミニマルチ環境測定器A-Gas Japan5日以内出荷
電源CR2032 ボタン電池× 1機能バックライト付き
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
配管用内視鏡SIGHT PIPE税込¥76,978~¥69,980~
コンベックスハゼット税込¥6,158¥5,598
P-SensorIDECH(アイデック)税込¥73,678¥66,980
放射線測定器FIRSTCOM税込¥25,278¥22,980