絞り込み
ブランド
  • relica
  • モノタロウ(198)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,217)
  • エスコ(1,967)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(942)
  • テクロック(789)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(773)
  • ホーザン(725)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • ガステック(447)
  • オーハウス(446)
  • RS PRO(445)
  • カネテック(444)
  • 佐藤計量器製作所(444)
  • アズワン(439)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック) relicarelica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック)relica
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル【表面温度測定機能】ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置材質金属、プラスチック質量(kg)0.37電源5V/2A USBアダプター液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
専用アルコールチェッカー (relica・クイックFAターミナル用) relica専用アルコールチェッカー (relica・クイックFAターミナル用)relica
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
relica・クイックFAターミナル専用アルコールチェッカー
用途relica・クイックFAターミナル専用。飲酒チェックに。仕様センサー寿命:使用回数20000回、もしくは使用開始から1年経過・アルコール検知回数1000回・呼気測定時間:約5秒(吹込量:10L/m以上)・表示パネル:1.8インチ電子表示パネル材質ABS樹脂電源ターミナルから給電、または単4乾電池(3本)測定範囲(mg/L)0~1.00センサー電気化学式測定対象呼気中アルコール濃度使用環境温度(℃)-5~45

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品