絞り込み
ブランド
  • nihonkouki
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,717)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,001)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(454)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショップ測定顕微鏡 nihonkouki

    ショップ測定顕微鏡

    nihonkouki
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)600寸法(Φ×mm)64×200接眼レンズ10×鏡筒形式単眼
  • 光源ユニット nihonkouki

    光源ユニット

    nihonkouki
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ショップ金属顕微鏡NSM-M用の光源ユニットです。電源は、USBポート仕様(DC5V 1A)、電池仕様(単三4本)どちらでもご使用いただけます。日本製
  • ショップ金属顕微鏡(台座A) nihonkouki

    ショップ金属顕微鏡(台座A)

    nihonkouki
    69,000税込75,900
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量で持ち運びが便利。色彩チェックにも使用できる。この手軽さで総合倍率100倍。ダクタイル鋳鉄の表面観察。出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)700総合倍率100×寸法(Φ×mm)62×200接眼レンズ10×対物レンズ10×鏡筒形式単眼
  • 超小型偏光顕微鏡 nihonkouki

    超小型偏光顕微鏡

    nihonkouki
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に質量(kg)1.1タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
  • スマートフォン用カメラアダプタ nihonkouki

    スマートフォン用カメラアダプタ

    nihonkouki
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影することができるオプション品です。日本光器製作所の全ての顕微鏡で共通して使用可能です。日本製
    耐荷重(g)300以下(推奨)適合寸法(mm)対応スマートフォンサイズ:幅58~110、高さ108~200、厚さ15以下、レンズ中心から左10~40、右23~70以内レンズ中心から上6~45、下81~158以内
  • メカニカルステージ Φ38シャーレ用 nihonkouki

    メカニカルステージ Φ38シャーレ用

    nihonkouki
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。Φ38シャーレ用。日本製
  • メカニカルステージ プレパラート用 nihonkouki

    メカニカルステージ プレパラート用

    nihonkouki
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。プレパラート用。日本製
  • ブリネル計測顕微鏡 nihonkouki

    ブリネル計測顕微鏡

    nihonkouki
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用。接触測定器としても使用可能。倍率は20倍。ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)425測定範囲(mm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50総合倍率20×最小目盛(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ鏡筒形式単眼
  • 超小型金属顕微鏡(倒立型) nihonkouki

    超小型金属顕微鏡(倒立型)

    nihonkouki
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
  • 超小型金属顕微鏡(正立型) nihonkouki

    超小型金属顕微鏡(正立型)

    nihonkouki
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
  • 超小型生物顕微鏡 nihonkouki

    超小型生物顕微鏡

    nihonkouki
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    仕様レボルバー:3個質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品