絞り込み
ブランド
  • LIBRA
  • モノタロウ(208)
  • SK(新潟精機)(664)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(513)
  • シンワ測定(436)
  • TRUSCO(299)
  • 高島計器(273)
  • HIOKI(日置電機)(251)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(245)
  • エスコ(188)
  • 佐藤計量器製作所(174)
  • アズワン(150)
  • 共立電気計器(139)
  • タジマツール(TJMデザイン)(135)
  • ムラテックKDS(134)
  • テクロック(129)
  • フルーク(FLUKE)(123)
  • カスタム(118)
  • カネテック(117)
  • 右下精器製造(101)
  • 三和電気計器(99)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルノギス LIBRA

    デジタルノギス

    LIBRA(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    液晶表示で見やすいデジタルノギスです。 穴の深さ測定や内径測定もできます。 5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
    測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.1再現性0.1mm材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)測定方式非接触リニアCAP測定システム表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」分解能(mm)0.1測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%デプスバー(有・無)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品