絞り込み
ブランド
- 堀場アドバンスドテクノ
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,971)
- エスコ(1,002)
- A&D(エー・アンド・デイ)(697)
- テクロック(693)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る

エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)
堀場アドバンスドテクノ¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。極限までシンプルさを追及したpH計セットです。トラスコ品番361-0290セット内容pHメーター、pH電極(ガラス)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液幅(mm)150高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)電源ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)測定範囲(pH)0~14分解能(pH)0.01
スタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット)
堀場アドバンスドテクノ¥199,800税込¥219,7801セット19日以内出荷バックライト機能、PC・プリンタ接続可です。実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです。トラスコ品番361-3580セット内容電気伝導率メーター、電気伝導率セル、電極スタンド、ACアダプター幅(mm)150測定範囲0.200~2.000S/cm(10/cm-1 セル定数の時) / 0.2~19.9(S/m)高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)AC100~240V電源AC100~240V分解能有効桁数4桁(自動レンジ変更)測定範囲(μS/cm)0.000~1.999
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)
堀場アドバンスドテクノ¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。極限までシンプルさを追及したpH計セットです。トラスコ品番361-0278セット内容pHメーター、pH電極(プラスチックボディ)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液幅(mm)150高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)電源ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)測定範囲(pH)0~14分解能(pH)0.01
コンパクトフッ化物イオンメータ
堀場アドバンスドテクノ¥48,980税込¥53,8781個当日出荷堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0372幅(mm)164測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)高さ(mm)29奥行(mm)29測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)