絞り込み
ブランド
  • ISOTECH
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,218)
  • エスコ(1,981)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(774)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • アズワン(465)
  • カネテック(456)
  • ガステック(448)
  • RS PRO(446)
  • オーハウス(445)
  • 佐藤計量器製作所(445)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Venus 4951 ISOTECHVenus 4951ISOTECH
2,998,000税込3,297,800
1セット
12日以内出荷
-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。 熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
用途温度校正仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さセット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース消費電力(W)150温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上精度(℃)基準接点:0.35容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ安定性±0.03℃
デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用) ISOTECHデジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)ISOTECH
1,098,000税込1,207,800
1セット
12日以内出荷
TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能) また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。 PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。 TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。 接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
用途温度計測仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース本体寸法(mm)200×85×40精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃レンジ(TTI-10温度)-200~850℃

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品