絞り込み
校正証明書
- 付き(6)
ブランド
- 新潟理研測範(RSK)
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,008)
- エスコ(1,717)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,001)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(454)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
特価

普通形ストレートエッヂ
新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
偏心検査器 P形
新潟理研測範(RSK)¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10センター高(mm)110使用センターMT-1
精密円筒スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥74,980~税込¥82,478~1個10日以内出荷全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法用途検査、校正作業に最適。種類円筒スコヤ
テストバー
新潟理研測範(RSK)¥51,980~税込¥57,178~1本ほか8日以内出荷から32日以内出荷偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。用途偏心検査器専用のテストバー
硬鋼製Vブロック
新潟理研測範(RSK)¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)10日以内出荷底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
鋳鉄製コンパレーター
新潟理研測範(RSK)¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。用途比較検査。質量(kg)6テーブル寸法(mm)120×100支柱(mm)200×Φ25平面度(mm)5
I形直角定規 2級
新潟理研測範(RSK)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法用途直角度検査、校正。種類直角定規
偏心検査器 標準形
新潟理研測範(RSK)¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷から42日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。