絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,471)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(974)
  • テクロック(789)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • アズワン(474)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(454)
  • testo(テストー)(453)
  • 佐藤計量器製作所(446)
  • オーハウス(443)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ピースフィルターカセット ブランク SKC(環境測定)3ピースフィルターカセット ブランクSKC(環境測定)
8,498税込9,348特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。フィルターやサポートパッドは別売りです。
セルロースサポートパッド SKC(環境測定)セルロースサポートパッドSKC(環境測定)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
4日以内出荷
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用するフィルターのバックアップです。
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
36,980税込40,678
1箱(50本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:CSC水酸化カリウム 50/100mg
仕様捕集材:Anasorb CSC,ヤシ殻活性炭(50/100mg)寸法(mm)6×70
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
48,980税込53,878
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 200/100mg
仕様捕集材:XAD(100/200mg)寸法(mm)13>8×75
フィルターカセットホルダー SKC(環境測定)フィルターカセットホルダーSKC(環境測定)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
個人ばく露測定時にカセットやサイクロンを作業者に取り付けるためのホルダーです。
47mmフィルタ3-pcポリプロピレンカセット ブランク アスベスト用 SKC(環境測定)47mmフィルタ3-pcポリプロピレンカセット ブランク アスベスト用SKC(環境測定)
27,980税込30,778
1箱(25個)
46日以内出荷
SKC SureSeal 認定のリークフリーカセットブランクは、最適なサンプリングを提供し、 47mmの2 ピースまたは3ピースカセットの選択が可能です。用途に合わせてカセットブランクを選択してください。フィルターは付属していません。
カセットオープナー SKC(環境測定)カセットオープナーSKC(環境測定)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
3ピースカセットなどを開ける際に使用するオープナーです。25、37、 47 mm フィルター カセットに適しています。多くのガラスチューブと互換性のあるチップカッターがついています。
エアーサンプリングポンプ AIRLITE SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ AIRLITESKC(環境測定)
96,980税込106,678
1個
48日以内出荷
アルカリ乾電池単三3本で作動するリーズナブルなサンプリングポンプです。流量範囲は5~3,000 ml/min(5-500ml/minは要低流量アダプターキット)で、定流量機能もあります。
仕様流量範囲:0.005~3L/min電源アルカリ電池動作時間10時間流量精度±5%
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
29,980税込32,978
1箱(20本)
46日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 120mg
仕様捕集材:XAD(120mg)寸法(mm)6×70
硫酸含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)硫酸含浸フィルター 収納済カセットSKC(環境測定)
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷
空気中のヒドラジンの捕集に使用するフィルターカセットです。組立の必要がなく、エンドプラグを取り外し、チューブを使用してカセットをサンプリングポンプに接続するだけです。
仕様ヒドラジンサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
カセットルアーアダプター SKC(環境測定)カセットルアーアダプターSKC(環境測定)
5,498税込6,048
1箱(10個)
4日以内出荷
チューブとカセットを繋ぐ際のジョイントとして使用します。
硫酸含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)硫酸含浸フィルター 収納済カセットSKC(環境測定)
29,980税込32,978
1箱(10個)
4日以内出荷
MOCAサンプリング用硫酸含浸フィルター収納済カセットです。組立の必要がなく、使用し易い構造となっています。対応規格:OSHA 71
仕様MOCAサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
44,980税込49,478
1箱(50本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 80/40mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg)寸法(mm)8×110
ガラス繊維フィルター 収納済3ピースカセット SKC(環境測定)ガラス繊維フィルター 収納済3ピースカセットSKC(環境測定)
21,980税込24,178
1箱(50個)
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:ガラス繊維フィルター、フィルター径:37mm、タイプ A/E
仕様オートクレーブ:不可材質グラスファイバー直径(Φmm)37
個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用) SKC(環境測定)個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用)SKC(環境測定)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
作業者の襟元にガスチューブを取り付けるようのチューブホルダーです(サイズは外径7-8mm×長さ110mmのガスチューブ用です)。
農薬用OVSチューブ SKC(環境測定)農薬用OVSチューブSKC(環境測定)
40,980税込45,078
1箱(10本)
48日以内出荷
空気中の農薬の捕集に使用できます。捕集剤:ガラス繊維フィルター及びXAD-2 270/140mg
仕様捕集材:XAD(270/140mg)寸法(mm)13>8×75
GS-3サイクロン SKC(環境測定)GS-3サイクロンSKC(環境測定)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
MCEメンブレンフィルター SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルターSKC(環境測定)
10,980税込12,078
1箱(100枚)
4日以内出荷
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドは含んでおりません。
仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセットSKC(環境測定)
21,980税込24,178
1箱(50個)
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:37mm、フィルターポアサイズ:0.8um
仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)37孔径(Φμm)0.8
エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキットSKC(環境測定)
259,800税込285,780
1式
4日以内出荷
広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。
仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池動作時間40時間流量精度±5%
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
35,980税込39,578
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 50/100mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg)寸法(mm)6×110
アスベストカセット グリッド有り収納済 25mm 排気口スタンド付 SKC(環境測定)アスベストカセット グリッド有り収納済 25mm 排気口スタンド付SKC(環境測定)
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌々日出荷
空気中の浮遊アスベストの捕集に使用するΦ25mmMCEフィルター収納済みカセットです。グリッド有りです。
材質MCE機能オートクレーブ可能直径(mm)25孔径(Φμm)0.8
47mmフィルタ2-pcポリプロピレンカセット ブランク 六価クロム用 SKC(環境測定)47mmフィルタ2-pcポリプロピレンカセット ブランク 六価クロム用SKC(環境測定)
24,980税込27,478
1箱(25個)
46日以内出荷
SKC SureSeal 認定のリークフリーカセットブランクは、最適なサンプリングを提供し、 47mmの2 ピースまたは3ピースカセットの選択が可能です。用途に合わせてカセットブランクを選択してください。フィルターは付属していません。
MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセットSKC(環境測定)
43,980税込48,378
1箱(50個)
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:25mm、フィルターポアサイズ:0.8um
仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
ガラス繊維フィルター SKC(環境測定)ガラス繊維フィルターSKC(環境測定)
28,980税込31,878
1箱(500枚)
4日以内出荷
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:1.0 μm、サポートパッドは含んでおりません。
仕様オートクレーブ:可能材質グラスファイバー直径(Φmm)25孔径(Φμm)1
PCB用チューブ SKC(環境測定)PCB用チューブSKC(環境測定)
28,980税込31,878
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中のPCBの捕集に使用できます。捕集剤:フロリジル 100mg/50mg
仕様捕集材:フロリジル(100/50mg)寸法(mm)6×70
パッシブサンプラー SKC(環境測定)パッシブサンプラーSKC(環境測定)
31,980税込35,178
1箱(5本)
46日以内出荷
空気中のエチレンオキシドの捕集に使用でき、個人サンプリング用として使用可能です。
仕様捕集材:Anasorb747(500mg)、●エチレンオキシド用
エチレンオキシド用チューブ SKC(環境測定)エチレンオキシド用チューブSKC(環境測定)
24,980税込27,478
1箱(20本)
翌々日出荷
空気中のエチレンオキシドの捕集に使用できます。捕集剤:石油系活性炭(臭化水素酸) 100/50mg
仕様捕集材:アナソルブ(50/100mg)寸法(mm)6×70
危険性評価試験キット (o-フタルアルデヒド用) SKC(環境測定)危険性評価試験キット (o-フタルアルデヒド用)SKC(環境測定)
15,980税込17,578
1箱(20個)
48日以内出荷
保護メガネなどの表面に付着した有害物質の有無を専用シートで拭き上げることで確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド
シリカゲルチューブ SKC(環境測定)シリカゲルチューブSKC(環境測定)
16,980税込18,678
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の有機溶剤、特に極性化合物の捕集に使用できます。捕集剤:シリカゲル 75/150mg
仕様捕集材:シリカゲル(75/150mg)寸法(mm)6×70
2連低流量チューブホルダー SKC(環境測定)2連低流量チューブホルダーSKC(環境測定)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する二連のチューブホルダーです。測定には別途、低流量定圧力コントローラー (CPC)とチューブカバーが必要です。
チャコールチューブ SKC(環境測定)チャコールチューブSKC(環境測定)
169,800税込186,780
1箱(1000本)
4日以内出荷
お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク寸法(mm)6×70
IOMインハラブルダストサンプラー SKC(環境測定)IOMインハラブルダストサンプラーSKC(環境測定)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。
仕様チューブ:内径1/4インチフィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキットSKC(環境測定)
199,800税込219,780
1式
4日以内出荷
Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。
仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min
カセットアセンブリ IOM サンプラー用 SKC(環境測定)カセットアセンブリ IOM サンプラー用SKC(環境測定)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
IOM サンプラーの消耗品です。導電性プラスチック製のカセットアッセンブリーのみ。
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
37,980税込41,778
1箱(50本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 80/40mg
仕様捕集材:XAD(40/80mg)寸法(mm)6×70
バイオサンプラー 20mL SKC(環境測定)バイオサンプラー 20mLSKC(環境測定)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
パッシブサンプラー SKC(環境測定)パッシブサンプラーSKC(環境測定)
24,980税込27,478
1箱(5本)
翌々日出荷
個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg
仕様捕集材:Anasorb747(500mg)
IOMインハラブルダストサンプラー SKC(環境測定)IOMインハラブルダストサンプラーSKC(環境測定)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。カセットはステンレススティール製です。
仕様チューブ:内径1/4インチ、●ステンレススチールカセット付フィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
DNPHガラスチューブ SKC(環境測定)DNPHガラスチューブSKC(環境測定)
27,980税込30,778
1箱(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
空気中のホルムアルデヒドの捕集に使用できます。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品