3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bode 100用のチップタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ 周波数1Hz~50MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1式
139,800 税込153,780
22日以内出荷

Bode 100用のリードタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。
仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ 周波数1Hz~50MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1式
139,800 税込153,780
22日以内出荷

Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示でき。ます。標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)
用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。 仕様●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω 質量(kg)<2 出力電圧0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×265 入力インピーダンス50Ω/1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数1MHz~50MHz
1式
1,098,000 税込1,207,800
22日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります