絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(438)
  • ホーザン(283)
  • オーハウス(216)
  • A&D(101)
  • ナリカ(96)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(79)
  • testo(テストー)(67)
  • PICO TECHNOLOGY(65)
  • HIOKI(日置電機)(60)
  • アズワン(56)
  • Measurement Computing co.(46)
  • bitstrong(46)
  • OWON(38)
  • エスコ(36)
  • マザーツール(32)
  • ANMO(32)
  • T&D(ティアンドデイ)(31)
  • ニデックドライブテクノロジー(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「USB」の検索結果

特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • usb メモリー
  • usb
  • usbケーブル
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
159,800税込175,780
1個
欠品中
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
159,800税込175,780
1個
欠品中
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS倍率約10~140対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
側視カメラ付先端可動内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡THANKO(サンコー)[電子機器]
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約500電源内蔵バッテリー角度(°)湾曲:約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:8防水性IP67(カメラケーブル部のみ)焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm動作温度範囲(℃)0~45稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
86,980税込95,678
1個
欠品中
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBWTHANKO(サンコー)[電子機器]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
配管用内視鏡スコープpremier20M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier20MTHANKO(サンコー)[電子機器]
169,800税込186,780
1台
欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)20表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-30連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40MTHANKO(サンコー)[電子機器]
199,800税込219,780
1台
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20THANKO(サンコー)[電子機器]
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。 バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。 このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋質量(g)57電源USBより充電消費電力2.5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58周波数2.412GHz~2.485GHzバッテリー1600mAh リチウムイオン電池充電時間(時間)約3~4動作温度(℃)10~45稼働時間(時間)約2.5Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約20~220インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
129,800税込142,780
1個
当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
2カメラ360度回転式内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]2カメラ360度回転式内視鏡THANKO(サンコー)[電子機器]
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書質量(g)約310電源内蔵バッテリー温度(℃)カメラ:-10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:9.2防水性IP67(カメラケーブル部のみ)回転角度(°)ケーブル:360焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm動作温度範囲(℃)-10~40稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡THANKO(サンコー)[電子機器]
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書長さ(mm)ピントが合う距離:20~50質量(kg)ケース込:約2.2電源内蔵バッテリーケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)本体質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110表示部5インチカラーディスプレイ光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)充電時間約6~7時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps視野角80度ケーブル長(mm)USB:約950動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー連続動作時間約3~3.5時間先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性IP67(カメラおよびケーブル部)回転角度(°)ケーブル:左右各180対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
ポータブルスコープ3.9Φ3M THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ3MTHANKO(サンコー)[電子機器]
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
ポータブルスコープ3.9Φ1M THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1MTHANKO(サンコー)[電子機器]
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル THANKO(サンコー)[電子機器]先端360度工業内視鏡1M高温対応モデルTHANKO(サンコー)[電子機器]
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1最高使用圧力(MPa)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165連続使用時間(時間)約4インターフェースAV-out、microUSB、microSDバッテリーリチウム電池(3200mAh)ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ保証期間12ヶ月視野角85度LED6灯 6段階調光機能付記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数約70万画素先端径(Φmm)6.6防水性カメラケーブル部防水あり IP67動作湿度(%RH)90(結露しないこと)対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)20表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Eye Edge MTHANKO(サンコー)[電子機器]
44,980税込49,478
1個
当日出荷
高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル 顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。 23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。
質量(g)80規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×92対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度1280x1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800xTHANKO(サンコー)[電子機器]
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍)約700~900付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400xTHANKO(サンコー)[電子機器]
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約400 ~ 470センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier50MTHANKO(サンコー)[電子機器]
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Premier E AFTHANKO(サンコー)[電子機器]
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFiその他白色LED ライト8 灯、測定機能付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド質量(g)98規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度VGA(640×480)、約30 万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400xTHANKO(サンコー)[電子機器]
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139規格CE、FCC、ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107倍率約415~470倍対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Eye Premier PortableTHANKO(サンコー)[電子機器]
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡! バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。 お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。 顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。 保存された画像は液晶で再生、確認できます。 またデータをパソコンに転送して見ることが可能。 またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
付属品レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません)質量(g)レコーダー:145電源内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電センサー1/4 インチCMOSセンサーインターフェースオーディオジャック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)レコーダー:100×35×82接眼レンズΦ23mm、30mm、30.5mm連続使用可能時間2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。ディスプレイ3.5インチ解像度640×480 pixelライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)対応メモリーカードmicroSDカード~16GBフレームレート30FPS
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 THANKO(サンコー)[電子機器]360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径THANKO(サンコー)[電子機器]
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 THANKO(サンコー)[電子機器]360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径THANKO(サンコー)[電子機器]
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器]先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3MTHANKO(サンコー)[電子機器]
389,000税込427,900
1個
当日出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
199,800税込219,780
1台
欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)30表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
配管用内視鏡スコープpremier30M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier30MTHANKO(サンコー)[電子機器]
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)30表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-32連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Eye Edge STHANKO(サンコー)[電子機器]
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!
セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)117規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×80対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度2592×1944露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデル THANKO(サンコー)[電子機器]360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]
899,800税込989,780
1個
8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
配管用工業内視鏡カメラシステム120M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用工業内視鏡カメラシステム120MTHANKO(サンコー)[電子機器]
659,800税込725,780
1台
46日以内出荷
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。 リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。 大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。 3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm)(カメラ)50ケーブル長(m)120表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8電源AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360光源白色LED18灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH解像度800×480充電時間(時間)6対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間4時間防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)焦点距離(パンフォーカス)100mm~
360度先端可動式配管内視鏡60M THANKO(サンコー)[電子機器]360度先端可動式配管内視鏡60MTHANKO(サンコー)[電子機器]
899,800税込989,780
1個
59日以内出荷
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など仕様ピントが合う距離:10cm~300cmセット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm材質カメラガラス:サファイヤガラス質量(kg)27電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130表示部10インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)約8~10光源白色LED6灯 調光機能付解像度1280×720 H.264 AVI形式バッテリー電圧(V)12保証期間1年間充電時間(時間)約6動作温度(℃)5~50バッテリー容量(mAh)8800先端径(Φmm)50防水性IP68(カメラおよびケーブル部)対応SDカード32GBまで
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M THANKO(サンコー)[電子機器]先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2MTHANKO(サンコー)[電子機器]
319,800税込351,780
1個
91日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:180±10連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ960×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360径(mm)カメラ:6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器]360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]
799,800税込879,780
1個
92日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム最大4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品