絞り込み
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,732)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,004)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(783)
  • シンワ測定(711)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(442)
  • オーハウス(442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • 硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所

    硬鋼製精密Vブロック A級

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1組(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
    底面とV溝の平行度(μm)±5
  • 平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS1級 焼入品

    大菱計器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS2級 非焼入品

    大菱計器製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • アイ形直角定規(1級 大菱計器製作所

    アイ形直角定規(1級

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
    等級1級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • 石製長方形ストレートエッジ00級 大菱計器製作所

    石製長方形ストレートエッジ00級

    大菱計器製作所
    749,800税込824,780
    1個
    32日以内出荷
    良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤0級 大菱計器製作所

    石製精密定盤0級

    大菱計器製作所
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロック 大菱計器製作所

    レベリングブロック

    大菱計器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。
    揚程(mm)10寸法F(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(A級焼入

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品 大菱計器製作所

    アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
    種別アイビーム型
  • 鋳鉄製 A形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所

    鋳鉄製 A形 Vブロック 標準品

    大菱計器製作所
    35,980税込39,578
    1組(2個)
    20日以内出荷
    V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
    型式A形底面とV溝の平行度(μm)±10
  • スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000 大菱計器製作所

    スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
    種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    ベベル形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    6,598税込7,258
    1個
    20日以内出荷
    ・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
    種別べベル型
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
    種別ナイフ形
  • 偏心検査器/SAP103 P-3 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP103 P-3

    大菱計器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
  • 偏心検査器/SAP102 P-2 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP102 P-2

    大菱計器製作所
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
  • 偏心検査器/SAP101 P-1 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP101 P-1

    大菱計器製作所
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
  • 偏心検査器/SA101 NO.1 大菱計器製作所

    偏心検査器/SA101 NO.1

    大菱計器製作所
    329,800税込362,780
    1個
    13日以内出荷
    シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76
  • サインバー/NH101 SB-100 大菱計器製作所

    サインバー/NH101 SB-100

    大菱計器製作所
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
    仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
  • LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ 大菱計器製作所

    LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ

    大菱計器製作所
    148,800税込163,680
    1台
    翌々日出荷
    LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
  • 直角テスター 大菱計器製作所

    直角テスター

    大菱計器製作所
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    42日以内出荷
    上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。
    使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯車振れ測定器 大菱計器製作所

    歯車振れ測定器

    大菱計器製作所
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    3日以内出荷
    歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
    質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整式V受けアタッチメント 大菱計器製作所

    高さ調整式V受けアタッチメント

    大菱計器製作所
    379,800税込417,780
    1個
    32日以内出荷
    外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広範囲微調スタンド 大菱計器製作所

    広範囲微調スタンド

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
    質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所

    回転機能付歯車測定アタッチメント

    大菱計器製作所
    629,800税込692,780
    1個
    42日以内出荷
    はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールキャリパー 大菱計器製作所

    ロールキャリパー

    大菱計器製作所
    879,800税込967,780
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートメーター(本体 大菱計器製作所

    リピートメーター(本体

    大菱計器製作所
    279,800税込307,780
    1個
    32日以内出荷
    定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
    質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルベンチセンター 大菱計器製作所

    ユニバーサルベンチセンター

    大菱計器製作所
    649,800税込714,780
    1個
    40日以内出荷
    偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
    質量(kg)11全長L(mm)300平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルスタンド 大菱計器製作所

    ユニバーサルスタンド

    大菱計器製作所
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
    質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • テコシキダイヤルゲージ用アーム 大菱計器製作所

    テコシキダイヤルゲージ用アーム

    大菱計器製作所
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    質量(kg)14全長L(mm)530平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)75使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スコヤ2級 大菱計器製作所

    平形スコヤ2級

    大菱計器製作所
    639,800税込703,780
    1個
    42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
    質量(kg)24呼び寸法2000厚さt(mm)12高さH×長さL×幅W(mm)2000×1000×80直角度(μm)±220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スコヤ(1級焼入 大菱計器製作所

    平形スコヤ(1級焼入

    大菱計器製作所
    759,800税込835,780
    1個
    42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
    厚さt(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複合サインテーブル 大菱計器製作所

    複合サインテーブル

    大菱計器製作所
    2,998,000税込3,297,800
    1個
    70日以内出荷
    高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
    質量(kg)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235平行度(μm)10上部寸法(mm)335×310ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所

    普通形ストレートエッヂ焼入

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    37日以内出荷
    平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所

    箱形定盤(工作用B級

    大菱計器製作所
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
    一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
    等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱形定盤(工作用A級 大菱計器製作所

    箱形定盤(工作用A級

    大菱計器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷から50日以内出荷
    一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
    等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(600X150X150 大菱計器製作所

    長桝ブロック(600X150X150

    大菱計器製作所
    389,800税込428,780
    1個
    30日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    質量(kg)32呼び寸法600平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品