絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,218)
  • エスコ(2,413)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(690)
  • 測範社(671)
  • A&D(669)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • アズワン(468)
  • カネテック(456)
  • testo(テストー)(453)
  • ガステック(448)
  • RS PRO(447)
  • オーハウス(445)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液面チェッカー アクアシステム液面チェッカーアクアシステム(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。材質PP、ABS、ケプラー糸トラスコ品番410-0417質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
デジタル電池式流量計 アクアシステムデジタル電池式流量計アクアシステム
38,980税込42,878
1個
当日出荷
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油トラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2測定対象液体電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計アクアシステム
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できるドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ106×91使用可能粘度(cP)3000駆動方式乾電池単3形4本使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40関連資料(0.75MB)無線無し
簡易機械式流量計 アクアシステム簡易機械式流量計アクアシステム(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ瞬時、積算測定可能質量(kg)2材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂使用圧力(MPa)1精度(%)±1(繰返0.2)計量方式ディスク(機械式デジタル表示)最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)材質(パッキン)NBR積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)流量範囲(L/min)20~120
200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 アクアシステム200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計アクアシステム
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40関連資料(0.13MB) (0.13MB)取扱説明書(1.98MB)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機アクアシステム
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できるドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知するPC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源関連資料(0.75MB)無線有り(親機)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)アクアシステム
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できるドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知するPC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40関連資料(0.75MB)無線有り(子機)
200Lドラム缶用エア式液面計 空用 アクアシステム200Lドラム缶用エア式液面計 空用アクアシステム
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる液体移送時に缶内が空になったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用 アクアシステム200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用アクアシステム
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 アクアシステム200Lドラム缶用センサ式液面計 空用アクアシステム
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる液体移送時に缶内が空になったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40関連資料(0.13MB)取扱説明書(1.98MB)
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用 アクアシステムハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用アクアシステム
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番850-9824材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用 アクアシステムハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用アクアシステム
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番850-9823材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
ハンディタイプ ドラム缶用 水用 アクアシステムハンディタイプ ドラム缶用 水用アクアシステム
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体
ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用 アクアシステムハンディタイプ ドラム缶用 オイル用アクアシステム
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7401材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品