絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(60)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「110V 80W」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
パドル式レベルスイッチ(HL-400N型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)東和制電工業(TOWA)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL東和制電工業(TOWA)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
パドル式レベルスイッチ(PRL-100) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100)東和制電工業(TOWA)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101型)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-170)東和制電工業(TOWA)
79,980税込87,978
1台
14日以内出荷から21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(HL-400G型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400G型)東和制電工業(TOWA)
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に取付サイズG3/4"羽寸法(mm)W-35×80仕様リード線500mm付/屋内仕様関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
パドル式レベルスイッチ(PRL-200型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200型)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max200℃寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(パイプねじ込み) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(パイプねじ込み)東和制電工業(TOWA)
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク外に取付スペースがない場合に最適。
羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズG2"
パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED型)東和制電工業(TOWA)
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。
取付サイズJIS5K65A羽寸法(mm)W-1(80×80)
パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N)東和制電工業(TOWA)
108,800税込119,680
1個
10日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)
仕様対荷重用寸法L(mm)120羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷から21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500)東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
仕様対荷重用寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(HL-400S型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)東和制電工業(TOWA)
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)東和制電工業(TOWA)
128,800税込141,680
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
129,000税込141,900
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-300) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-300)東和制電工業(TOWA)
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。
仕様2枚フランジ式/屋内仕様寸法L(mm)170羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
84,980税込93,478
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
99,900税込109,890
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)東和制電工業(TOWA)
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
96,980税込106,678
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
79,980税込87,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201型)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
取付サイズJIS5K65A羽寸法(mm)W-1(80×80)仕様タンク内Max200℃
パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101)東和制電工業(TOWA)
89,980税込98,978
1台
26日以内出荷から36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
96,980税込106,678
1台
26日以内出荷から36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500)東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
96,980税込106,678
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
149,000税込163,900
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
189,800税込208,780
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
99,980税込109,978
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
218,800税込240,680
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
229,800税込252,780
1台
41日以内出荷から46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
219,800税込241,780
1台
41日以内出荷から46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品