絞り込み
ブランド
  • 今田製作所
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,717)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,001)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(454)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型チャック 今田製作所

    平型チャック

    今田製作所
    27,980税込30,778
    1組
    3日以内出荷
    薄いものから厚いものまで掴むことの出来る引張試験用の最も一般的なチャックです。左右のフェーズで試験片を挟みます。
  • 引張圧縮試験機 今田製作所

    引張圧縮試験機

    今田製作所
    289,800税込318,780
    1台
    21日以内出荷
    デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
    用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
  • 接続ねじ 今田製作所

    接続ねじ

    今田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    GQ-10-1~4は両端おねじの接続用です。
  • フィルムチャック 今田製作所

    フィルムチャック

    今田製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。
    最大荷重(N)50
  • 接続ジョイント 今田製作所

    接続ジョイント

    今田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • フィルムチャック 今田製作所

    フィルムチャック

    今田製作所
    22,980税込25,278
    1組ほか
    3日以内出荷
    薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
    最大荷重(N)500
  • ユニバーサルジョイント 今田製作所

    ユニバーサルジョイント

    今田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    両端めねじのユニバーサルジョイントです。
  • 引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット 今田製作所

    引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット

    今田製作所
    319,800税込351,780
    1セット
    21日以内出荷
    試験機とT溝定盤のセット。デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
    用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ23最大荷重(kN)3
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ16最大荷重(N)500
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    最大荷重(kN)3
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    41,980税込46,178
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)【上部】155径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
  • チップ剥離治具 今田製作所

    チップ剥離治具

    今田製作所
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    GT-52は引き剥がし用、GT-53は押し込み用のチップ剥離治具です。
    幅(mm)10最大荷重(N)500
  • 巻付チャック 今田製作所

    巻付チャック

    今田製作所
    55,980税込61,578
    1組
    3日以内出荷
    糸・電線・ロープなどの線材の引張用治具です。試料のチャック切れを防ぐように、円筒に巻いた摩擦力で力を受ける構造です。
  • 剥離治具 今田製作所

    剥離治具

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    GT-40は90度を維持しながら剥離試験を行う治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
    幅(mm)50最大荷重(N)200剥離130mm
  • バイス治具 今田製作所

    バイス治具

    今田製作所
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    下部治具としていろいろな用途でご使用いただけます。
    幅(mm)62最大開き(mm)64最大荷重(kN)3
  • 剥離治具 今田製作所

    剥離治具

    今田製作所
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    GT-42は180度で引き剥がす剥離用治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
    幅(mm)50最大荷重(N)500剥離120mm
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    GP-5-0/1は引っ掛け用フックです。
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    61,980税込68,178
    1組
    3日以内出荷
    自動調芯型です。
    質量(g)【上部】185径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
  • パンタグラフチャック 今田製作所

    パンタグラフチャック

    今田製作所
    54,980税込60,478
    1台ほか
    3日以内出荷
    締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
  • 丸棒チャック 今田製作所

    丸棒チャック

    今田製作所
    99,980税込109,978
    1組
    3日以内出荷
    丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    109,800税込120,780
    1組
    3日以内出荷
    自動調芯型で揺れ量も調整できます。
    質量(kg)【上部】1.3径(Φmm)【円盤】100最大荷重(kN)10
  • 片ローラチャック 今田製作所

    片ローラチャック

    今田製作所
    55,980税込61,578
    1組
    3日以内出荷
    ゴム・テープなどの変形しながら伸びるものに適した引張用治具です。自己締め付け作用で変形しても抜けにくい構造です。
    幅(mm)30質量(g)【上部】180最大荷重(N)500
  • Tナット 今田製作所

    Tナット

    今田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    下部治具固定用。
    ねじ径M8
  • X-Yテーブル 今田製作所

    X-Yテーブル

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    試料の位置合わせに適した治具です。GT-20-1~3はX-Yの調整です
  • クサビチャック 今田製作所

    クサビチャック

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。
  • 折曲治具 今田製作所

    折曲治具

    今田製作所
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    3点折曲げ治具です。4点折曲げ治具も製作できます。GA-10Bは、主にセラミックの折曲試験に使用します。
  • ピンジョイント 今田製作所

    ピンジョイント

    今田製作所
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    両端めねじのピン接続型ジョイントです。
  • ピンチャック 今田製作所

    ピンチャック

    今田製作所
    8,198税込9,018
    1組ほか
    3日以内出荷
    ピンを掴み、加圧試験で使用する治具です。突き刺し試験等で利用が多い治具です。
  • 角型治具 今田製作所

    角型治具

    今田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    試料を引っ掛ける目的の治具でGT-30-2Wと組み合わせて、圧着端子の強度試験に利用されます。
    質量(g)【上部】150最大開き(mm)0~4最大荷重(N)200

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品