絞り込み
ブランド
- 今田製作所
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,720)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(475)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る
特価

フィルムチャック
今田製作所¥22,980~税込¥25,278~1組ほか3日以内出荷薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。最大荷重(N)500
フィルムチャック
今田製作所¥25,980~税込¥28,578~1組3日以内出荷薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。最大荷重(N)50
引張圧縮試験機
今田製作所¥289,800~税込¥318,780~1台21日以内出荷デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット
今田製作所¥319,800~税込¥351,780~1セット21日以内出荷試験機とT溝定盤のセット。デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
剥離治具
今田製作所¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷GT-40は90度を維持しながら剥離試験を行う治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)幅(mm)50最大荷重(N)200剥離130mm
剥離治具
今田製作所¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷GT-42は180度で引き剥がす剥離用治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)幅(mm)50最大荷重(N)500剥離120mm
パンタグラフチャック
今田製作所¥54,980~税込¥60,478~1台ほか3日以内出荷締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
片ローラチャック
今田製作所¥55,980税込¥61,5781組3日以内出荷ゴム・テープなどの変形しながら伸びるものに適した引張用治具です。自己締め付け作用で変形しても抜けにくい構造です。幅(mm)30質量(g)【上部】180最大荷重(N)500
クサビチャック
今田製作所¥129,800税込¥142,7801組3日以内出荷クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。
角型治具
今田製作所¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷試料を引っ掛ける目的の治具でGT-30-2Wと組み合わせて、圧着端子の強度試験に利用されます。質量(g)【上部】150最大開き(mm)0~4最大荷重(N)200