絞り込み
ブランド
- 兵田計器工業
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(624)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
特価

有機液体充満圧力式指示温度計
兵田計器工業(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。感温部太さ×長さΦ10×200mm導管長さ(mm)3000材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装設置方式壁掛け目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式