絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,015)
- A&D(エー・アンド・デイ)(695)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(634)
- ホーザン(611)
- TESA[測定用品](577)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(393)
- カネテック(386)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(304)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
- ブランドをもっと見る
特価

カメラレンズカバー28
アサダ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
クリアスコープ2810
アサダ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
ワイヤレスチャージングスケール
アサダ¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。セット内容チャージングスケール、ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~50ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φmm)300(計量台)測定精度読取値の±0.05%分解能5g対応iOS、Android電池寿命(連続時間)約40アズワン品番65-2354-26対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど通信距離(m)38(現場状況により変化あり)
クリアスコープケーブル
アサダ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。長さ(m)6外径(Φmm)5.5(ヘッド)最小曲げ半径(mm)70ケーブルタイプフレキシブル
カメラケーブル2522ドラムセット
アサダ¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷ロースコープi2000本体用。セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-05カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
カメラケーブル2820ドラムセット
アサダ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷クリアスコープ2820本体RS-5用。セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
高感度リークディテクタ D-TEK3
アサダ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
デジタルセンターポンチ
アサダ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
クリアスコープ・デジタル100
アサダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。トラスコ品番366-0036質量(g)520ケーブル長(m)1サイズ(inch)(モニター)3.5ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
デジタルアラーム温度計
アサダ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。付属品電池質量(g)100電源単4乾電池測定範囲(℃)-50~200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)温度測定範囲(℃)-50~200精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
カメラケーブル2522単品
アサダ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷ロースコープi2000本体用。セット内容カメラケーブル適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-04カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
カメラケーブル2820単品
アサダ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷クリアスコープ2820本体RS-5用。セット内容カメラケーブル適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)