絞り込み
ブランド
- 英弘精機
- モノタロウ(208)
- SK(新潟精機)(664)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(513)
- シンワ測定(436)
- TRUSCO(299)
- 高島計器(273)
- HIOKI(日置電機)(251)
- A&D(エー・アンド・デイ)(245)
- エスコ(188)
- 佐藤計量器製作所(174)
- アズワン(150)
- 共立電気計器(139)
- タジマツール(TJMデザイン)(135)
- ムラテックKDS(134)
- テクロック(129)
- フルーク(FLUKE)(123)
- カスタム(118)
- カネテック(117)
- 右下精器製造(101)
- 三和電気計器(99)
- ブランドをもっと見る
特価

小型センサー日射計
英弘精機(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個欠品中シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
ラジェーションシールド付気温計 自然通風式
英弘精機¥71,980税込¥79,1781台当日出荷自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60