絞り込み
ブランド
  • 藤原製作所
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,715)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(993)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(454)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 米検査用 カルトン皿 藤原製作所

    米検査用 カルトン皿

    藤原製作所
    5,490税込6,039
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。 米や種などを目視で検査するときに使用します。 穀粒鑑定皿とも言います。
  • 果実硬度計 藤原製作所

    果実硬度計

    藤原製作所
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷
    果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
    寸法(mm)170×40×35質量(g)220
  • デジタル硬度計 KHT-40N用記録紙 5巻入 藤原製作所

    デジタル硬度計 KHT-40N用記録紙 5巻入

    藤原製作所
    5,990税込6,589
    1箱(5巻)
    当日出荷
    デジタル硬度計 KHT-40N用の記録紙となります。
    仕様●幅:57mm●直径:37mmアズワン品番65-9234-74
  • 木屋式硬度計 藤原製作所

    木屋式硬度計

    藤原製作所
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    試料台に試料をのせ、ハンドルを回して加圧アタッチメントを徐々におろすと、ダイヤルの指針は試料の抵抗を示しつつ連動して回ります。この時ダイヤルの指針は補助指針(赤色)を押しつつ回転します。一定の力が加わって試料が圧砕すると、試料台の加圧アタッチメントとの間に若干の隙間を生じ、上の方へはね返り補助指針を残して器内のスプリングとダイヤルの指針も0点の方へはね返ります。この補助指針の示す目盛がそのときの最大加圧重で、試料の破壊硬度(N(ニュートン)で表される)を示します。
    質量(kg)約2.9直径(Φmm)加圧面:5/試料台:25最高高さ(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×290
  • 果実硬度計 KMシリーズ 藤原製作所

    果実硬度計 KMシリーズ

    藤原製作所
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷
    果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。
    寸法(mm)175×40×35質量(g)220
  • 光量子計 藤原製作所

    光量子計

    藤原製作所
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。 植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。
    寸法(mm)70×24×126質量(g)約150電源ボタン電池CR2320×1精度(%)±5機能ロギングモード切替人工光・太陽光波長(nm)375~630使用温湿度範囲0~50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下)記憶データ数99データ
  • 土壌硬度計 藤原製作所

    土壌硬度計

    藤原製作所
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 山中式土壌硬度計(平面型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(平面型)

    藤原製作所
    69,900税込76,890
    1台
    当日出荷
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
    寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質軟弱な土壌及び物質
  • デジタル硬度計 藤原製作所

    デジタル硬度計

    藤原製作所
    579,000税込636,900
    1台
    12日以内出荷
    ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。
    仕様検出機構:ロードセル方式 測定間隔(g):5(0.05N) 測定上限(kg):40(392N)質量(kg)約9.2サイズ225×295×372mm電源AC100V 50/60Hz表示器赤色LED5桁 字高20mmアズワン品番1-9972-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 土壌用EC/水分計 藤原製作所

    土壌用EC/水分計

    藤原製作所
    49,900税込54,890
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品