絞り込み
ブランド
  • ZEROPLUS
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
  • 理研計器(2,006)
  • エスコ(1,728)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,005)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(783)
  • シンワ測定(711)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
  • アズワン(441)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16チャンネルロジックアナライザ ZEROPLUS

    16チャンネルロジックアナライザ

    ZEROPLUS
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    16チャンネルのロジックアナライザ LAP-C(16032)は、USBインターフェースによりWindowsPCに接続して使用する16チャンネルのロジックアナライザです。取り込んだ波形をパソコンの画面で見ることができます。 ※ Windows10に対応しました。Windows10で使用する場合は、ZEROPLUS社のホームページからインストーラをダウンロードしてください。
    その他【1チャンネル単位のメモリ割り当て】32Kビットセット内容ロジック・アナライザ本体 ×1、8ピンテストケーブル ×2本、プローブ ×2個、USBケーブル ×1本備考接続するPC:【CPU動作クロック】最低基準:166MHz、推奨基準:900MHz、【メモリ】最低基準:64MB、推奨基準:256MB、【使用ディスプレイ解像度】最低基準:1024x768、推奨基準:1024x768、【ハードディスク使用スペース】最低基準:100MB、推奨基準:100MB、【USB仕様】最低基準:USB1.1、推奨基準:USB2.0電圧(V)6~+6(±0.1)電源USB端子より供給対応OSWindows7/8.1/10チャンネル数16測定対象75MHzインターフェース【接続】USB2.0(USB1.1対応)メモリー512Kビット

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品