絞り込み
ブランド
- VAISALA(ヴァイサラ)
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,852)
- 理研計器(2,009)
- エスコ(1,727)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(996)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(778)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- アズワン(453)
- 佐藤計量器製作所(450)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る

ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル
VAISALA(ヴァイサラ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-84
ハンディタイプ指示計
VAISALA(ヴァイサラ)¥289,800税込¥318,7801台24日以内出荷Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。) プローブを2本同時接続可能 視認性の高いカラー液晶ディスプレイ 約550万データのロギング機能 充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】 ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作 10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース 充電式バッテリ 耐久性に優れた設計と現代的な外観 記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境:屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス設置方式ハンディタイプアズワン品番68-1074-17
GMP251-Indigo80接続ケーブル 1.5m
VAISALA(ヴァイサラ)¥18,980税込¥20,8781本24日以内出荷Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。仕様●長さ:約1.5mアズワン品番68-1074-22
ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用圧力露点計測用サンプリングセル
VAISALA(ヴァイサラ)¥25,980税込¥28,5781個24日以内出荷DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジアズワン品番65-5722-83
ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル
VAISALA(ヴァイサラ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-85
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用指示計MI70用キャリングケース ソフトケース
VAISALA(ヴァイサラ)¥20,980税込¥23,0781個24日以内出荷ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。仕様●寸法:約L450×W190×D60mmアズワン品番65-5722-86
交換用フィルター
VAISALA(ヴァイサラ)¥8,998税込¥9,8981個24日以内出荷コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。アズワン品番2-2027-11
デジタル温湿度計
VAISALA(ヴァイサラ)¥127,800~税込¥140,580~1個当日出荷から21日以内出荷持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。電源単3電池×2(付属)測定項目温度・湿度精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)温度測定範囲(℃)-10~60機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト設置方法ハンディ温度表示方式デジタル特性防塵、防水湿度測定範囲(%RH)0~100