絞り込み
ブランド
- 村上衡器
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(695)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(626)
- ホーザン(611)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(393)
- カネテック(386)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(304)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
- ブランドをもっと見る

精密分銅セット(国家検定合格品)
村上衡器¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
鋳鉄製まくら型分銅 M2級
村上衡器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
まくら型分銅(M1級)
村上衡器¥33,900~税込¥37,290~1個翌々日出荷から4日以内出荷非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。材質非磁性ステンレス鋼規格OIML準拠品M1級
村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付
村上衡器¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から9日以内出荷JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状
村上衡器¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅材質非磁性ステンレス鋼形状板状(JIS(OIML)規格適合)JIS規格JIS B7609: 2008
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型
村上衡器¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から8日以内出荷JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型(JIS(OIML)規格適合)JIS規格JIS B7609: 2008
上皿てんびん
村上衡器¥53,980税込¥59,3781個11日以内出荷秤量皿及び台はステンレス製です。組分銅はステンレス鋼製です。 ●ゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。仕様感量0.5g秤量500g計量皿形状丸感量(mg)500ひょう量単位g