絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(11)
  • マルチ計測器(27)
  • エスコ(24)
  • マザーツール(20)
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • 長谷川電機工業(15)
  • アズワン(14)
  • A&D(10)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
  • 共立電気計器(6)
  • 三和電気計器(6)
  • シンワ測定(6)
  • ドリテック(6)
  • LINKSY(6)
  • シチズン(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • ナリカ(5)
  • RS PRO(5)
校正証明書
  • 付き(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「LR44」の検索結果

関連キーワード
  • lr44
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
AC/DC検電器 カスタムAC/DC検電器カスタム(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度モジュール カスタムデジタル温度モジュールカスタム
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20トラスコ品番403-1385質量(g)30外形寸法(mm)51.3×14×27H電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個コード長さ(m)0.9温度測定範囲(℃)-50~250分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28サンプリング1設置方法卓上式アズワン品番1-5082-01温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルタイマー カスタムデジタルタイマーカスタム
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒仕様マグネット・ハンドストラップ付トラスコ品番795-4671寸法(mm)Φ65×D17質量(g)約40電源1.5V LR44ボタン電池×1個表示分、秒音量アラーム:90dB機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム表示形式デジタル校正設置方法マグネット、ストラップ装着時計機能アズワン品番1-6396-01RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能ボタン仕様テンキー
デジタルタイマー 校正証明書付 カスタムデジタルタイマー 校正証明書付カスタム
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
質量(g)約50電源LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属)寸法(Φmm)62×14最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒アズワン品番1-6396-01-20校正証明書一般校正
ポケットテスタ カスタムポケットテスタカスタム(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
30日以内出荷
オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書適合規格IEC 61010 600V CAT.II測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ機能オートホルード、自動電源OFFレンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ校正サンプリング2回/秒(数値)レンジ切替フルオートレンジ使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)動作原理二重積分方式検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示消費電力(mW)約4.5確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

flr40形特集
おすすめ人気ランキング
測定用品