絞り込み
ブランド
- 東京計装
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
パージメータ
東京計装¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)50機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.
ミニサーマルマスフロメータ
東京計装¥52,980~税込¥58,278~1台44日以内出荷ミニサーマルマスフローメータに視認性に優れたデジタル表示器です。コストパフォーマンスを最優先に開発されたTF-600形ミニミニサーマルマスフローメータに視認性に優れたデジタル表示器を搭載し、アナログ/デジタ出力(オプション)も装備したマスフローメータです。運転圧力、温度変化に影響されずに質量流量の計測ができます。応答速度は90% 応答2 秒の高速応答です。全量通過方式のシンプルな構造でメンテナンスが容易です。遠隔監視、バッチ運転及びセーフティ運転が容易に得られます。CEマーキング対応です。電源(V)DC24V±10%使用圧力(MPa)0.75流体温度(℃)50