絞り込み
ブランド
- Apogee社
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
特価

光量子センサー
Apogee社¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370~650nmに較正されています。アナログ電圧0~250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能測定範囲0~2500 μmol m-2s-1質量(g)90(ケーブル5m含む)出力0.1mV/μmolm--2s-1電源無電源セルフパワー再現性0.5%未満アナログ出力0~250mVセンサー寸法(mm)24×33温度応答温度:- 0.04% /℃波長範囲(nm)370~650(応答波長 ≧50 % )校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5%視野角180°動作温度(℃)-10~+70ドリフト2%未満/年非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1)水深(m)30まで相対湿度(%RH)0~100応答時間(ms)1ms未満
水平台
Apogee社¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷Apogee光量子センサー、日射センサー、UVセンサーなどの光センサー用、AL-100水準器付水平固定台です。寸法(mm)79×79×8質量(g)113
日射センサー
Apogee社¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷Apogee SP-110-SSシリコン日射センサーは自己発電式アナログセンサーです。防汚に優れたハウジングデザインのシリコンセルフォトダイオードが組み込まれており農業気象、太陽光発電システムなどの測定に最適です。寸法(mm)23.5×28質量(g)90出力0.2mV/Wm-2再現性1%未満温度温度応答:0.04 ±0.04%/℃校正係数:5.0Wm-2/mV、不確かさ:±5%視野角180°応答速度1ms以下動作温度(℃)-40~+70非直線性1%未満 1750W/m-2供給電源不要長期安定性2%未満/年スペクトル範囲360~1120相対湿度(%RH)100