絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,733)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,003)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(451)
- アズワン(442)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る

Honeywell 熱電対センサ, , PT1000タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-U-0-12-00
honeywell¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 4.75mmプローブ径 = 2.18mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +540℃実装タイプ = リードワイヤケーブル長 = 305mmプローブ材質 = アルミナプロセス接続 = プローブ配線数 = 2許容差 = ±0.2 %応答時間 = 0.15 s
Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-T-0-12-00
honeywell¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷0仕様センサータイプ = PT100、プローブの長さ = 4.75mm、プローブ径 = 2.18mm、検出温度 Min = -70℃、検出温度 Max = +260℃、実装タイプ = リードワイヤ、ケーブル長 = 305mm、プローブ材質 = アルミナ、配線数 = 2、許容差 = ±0.5 ℃、応答時間 = 0.15 s
ガスアラートマイクロクリップL/X3用ソフトケース
honeywell¥12,980税込¥14,2781個93日以内出荷ガスアラートマイクロクリップXL/X3用のソフトケースです。アズワン品番67-6870-12
BWソロ・ワイヤレス BWS1シリーズ
honeywell¥69,980~税込¥76,978~1個63日以内出荷から93日以内出荷小型・軽量、使い勝手にこだわったデザイン。ワンボタン操作。ガス種により保証期間が異なります(酸素・硫化水素=3年、二酸化硫黄・シアン化水素・水素・二酸化窒素=2年、塩素・二酸化塩素・アンモニア=1年)。豊富な測定ラインナップ、専用アプリを用いることで蓄積データの確認等が行えます。電池駆動1年(但し酸素は6ヶ月)。