絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,530)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(978)
  • テクロック(787)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(688)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • テサ (tesa)(482)
  • アズワン(474)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(456)
  • testo(テストー)(453)
  • 佐藤計量器製作所(447)
  • オーハウス(443)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径カンツール
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素付属品SDカード、スキッド:30mm用トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
工業用内視鏡 トイレビュー カンツール工業用内視鏡 トイレビューカンツール
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692ケーブル長(m)2ヘッド径(Φmm)25ヘッド長(mm)55ケーブル径(Φmm)13
工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステムカンツール
4,698,000税込5,167,800
1式
90日以内出荷
首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。トラスコ品番152-2525幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
管内検査用カメラ TRS3030A カンツール管内検査用カメラ TRS3030Aカンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
翌々日出荷
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8.8モニターサイズ7インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステムカンツール
2,298,000税込2,527,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2527幅(mm)370寸法(mm)Φ41×228全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15高さ(mm)690ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステムカンツール
4,598,000税込5,057,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2530幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
管内検査用カメラ TRS3040A1 カンツール管内検査用カメラ TRS3040A1カンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
翌々日出荷
100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8モニターサイズ7インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステムカンツール
3,998,000税込4,397,800
1式
90日以内出荷
首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッドトラスコ品番152-2522幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステムカンツール
4,998,000税込5,497,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2532幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステムカンツール
2,698,000税込2,967,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2531幅(mm)370全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)寸法(Φ×mm)41×228機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
カンツール 管内検査カメラシステム カンツールカンツール 管内検査カメラシステムカンツール
2,198,000税込2,417,800
1式
20日以内出荷
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途屋内・屋外排水管の調査に。幅(mm)370高さ(mm)890奥行(mm)690電源(V)AC100ケーブル長(m)60ディスプレイ8インチ
デジタル検査カメラ”バリュースコープ  中口径 カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径カンツール
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素付属品SDカード、スキッド:78mm用トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8
バリュースコープ3 カンツールバリュースコープ3カンツール
289,800税込318,780
1台
当日出荷
SDカードに動画、静止画を記録できます。 丈夫なサファイアレンズカバーです。 取り外し可能なケーブルリールです。 モニターに距離を表示します。 カラーCCD、モニターです。
トラスコ品番161-5903セット内容SDカード、スキッド:40mm、80mm用質量(kg)10電源コード(m)1

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品