絞り込み
ブランド
  • ANMO
  • モノタロウ(198)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,217)
  • エスコ(1,970)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(942)
  • テクロック(789)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(773)
  • ホーザン(725)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • ガステック(447)
  • オーハウス(446)
  • RS PRO(446)
  • カネテック(444)
  • 佐藤計量器製作所(443)
  • testo(テストー)(439)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dino-Lite Premier M ANMODino-Lite Premier MANMO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMODino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンドANMO
3,898税込4,288
1台
当日出荷
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMODino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06ANMO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMODino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)ANMO(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド ANMODino-Liteシリーズ用マグネットスタンドANMO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier M Polarizer(偏光)ANMO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Lite Premier 500M ANMODino-Lite Premier 500MANMO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約500万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光)ANMO
77,980税込85,778
1台
当日出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7759質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024材質(ボディ)プラスチック露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge AMR ANMODino-Lite Edge AMRANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
Dino-Lite Premier M LWD ANMODino-Lite Premier M LWDANMO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー ANMODino-Liteシリーズ用精密ホルダーANMO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等材質アルミ対応OSWindows10内径(mm)ホルダーリング:35.5RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光)ANMO
65,980税込72,578
1台
欠品中
AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7761質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム ANMODino-Lite精密スタンドRK10用延長アームANMO(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
欠品中
精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。
付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWD ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWDANMO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~90画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7760質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge AMR 500x ANMODino-Lite Edge AMR 500xANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)500~550画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×95
Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム ANMODino-Liteスタンド用フレキシブルアームANMO
6,298税込6,928
1台
当日出荷
マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD ANMODino-Lite Premier2 M Polarizer LWDANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier S Polarizer 400x ANMODino-Lite Premier S Polarizer 400xANMO
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート質量(g)約146適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド DINOMSSE ANMODino-Liteシリーズ用マグネットスタンド DINOMSSEANMO
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
スイッチ付き、強力マグネットで金属に固定できるアームです。 スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。 付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
仕様●パッケージサイズ:幅270×奥行き235×高さ70(mm)●重量(パッケージ含む):約3kg●保証期間:1年間●付属品:鉄板プレート、磁石台、ポール×3本、Dino取り付けホルダー●※説明書は付属しません。●コード番号:119-0160657アズワン品番67-4827-31
Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC 800x ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC 800xANMO
189,000税込207,900
1個
欠品中
機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge 3.0倍率700x~900x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ超高倍率インターフェースUSB 3.0測定機能あり解像度2560×1920フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)ANMO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量シリーズDino-Lite Edge倍率10x~220x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度2592×1944フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式FLCフレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)ANMO
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Type C) ANMODino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Type C)ANMO
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)質量(g)14対応OSWindows10対応USB Type-C搭載のAndroidスマートフォン保証期間12ヶ月ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ホイール付ホルダー ANMODino-Liteシリーズ用ホイール付ホルダーANMO
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
車輪が付いているので、焦点位置を確保したまま、Dino-Lite自体を移動できます。大きな印刷物や筒状のものなどの観察・撮影に大変便利。
対応OSWindows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×75×122RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge EDR/EDOF LWD ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF LWDANMO
75,980税込83,578
1台
欠品中
EDOF/EDR/AF/の機能を搭載した望遠エッジモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~90画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Liteシリーズ用フットペダル ANMODino-Liteシリーズ用フットペダルANMO
7,698税込8,468
1台
欠品中
足でシャッターが切れるフットペダル。観察や撮影時に両手が自由に使えるのでスムーズに作業出来ます。Dino-LiteとDino-Eyeに対応。Windowsと、Macの両OSに対応。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等適合Dino-Lite、Dino-Eye対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド ANMODino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンドANMO
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用微調整付スタンド ANMODino-Liteシリーズ用微調整付スタンドANMO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
上下移動の微調整が行える2種類のダイヤル付きスタンド
Dino-Liteシリーズ用クランプ式フレキシブルアーム ANMODino-Liteシリーズ用クランプ式フレキシブルアームANMO
17,980税込19,778
1台
欠品中
対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite用ホルダー DINOHDP1 ANMODino-Lite用ホルダー DINOHDP1ANMO
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
本体をはさみ付けてスタンドに取り付けるためのプラスチック製標準ホルダーです。
仕様●穴径(mm):10●コード番号:119-0160655アズワン品番67-4827-29
Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)ANMO
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6~12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます)対応OSWindows 10/11レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度3840×2160フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF画素数800万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)
Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)ANMO
129,800税込142,780
1個
欠品中
機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge 3.0倍率400x~470x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ高倍率インターフェースUSB 3.0測定機能あり解像度2560×1920フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD ANMODino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDANMO
109,800税込120,780
1個
欠品中
新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~140x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ望遠(LWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度1280×960材質(ボディ)メタルフォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
Dino-Liteシリーズ用バックライトイルミネーター ANMODino-Liteシリーズ用バックライトイルミネーターANMO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム ANMODino-Lite精密スタンドRK10用垂直アームANMO
3,890税込4,279
1本
4日以内出荷
精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを垂直方向に延長できます。延長アームの高さは約15cm。対象物との距離をより高くとりたい場合に便利です。
付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge AMR LWD ANMODino-Lite Edge AMR LWDANMO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
倍率(倍)10~140画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
Dino-Lite Edge AMR 800x ANMODino-Lite Edge AMR 800xANMO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。
倍率(倍)700~900画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier S Polarizer(偏光)ANMO
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル ANMODino-Liteシリーズ用X-Y+RミニテーブルANMO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360
Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター ANMODino-Liteシリーズ用多目的アダプターANMO
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
外光の影響をなくせるので、鮮明な画像が得られます。低倍率の簡易拡大鏡として、文書の拡大など多目的に使えます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品