絞り込み
ブランド
  • GOKOカメラ
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,730)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,001)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(778)
  • シンワ測定(711)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(451)
  • アズワン(443)
  • オーハウス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチディスタンススコープ GOKOカメラ

    マルチディスタンススコープ

    GOKOカメラ
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。
    用途工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。付属品フォーカスキャップ、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKO Measure、三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4)トラスコ品番434-7923幅(mm)Φ38.4(外径)高さ(mm)89.3(突起部を除く)測定範囲(mm)2.7電源(V)5電源USBバスパワー倍率(倍)~160有効画素数130万作動距離(mm)無限遠~21.3インターフェースUSB有効視野(mm)2.7フレームレート30fps
  • ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラ

    ハンディーウルトラ・マイクロスコープ

    GOKOカメラ
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。対象物を傷つけにくいすべりにくい。片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。微細なピント調整も簡単です。先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。
    用途医療研究、美容、工業、理化学等。金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケーストラスコ品番521-2507幅(mm)40高さ(mm)107測定範囲(mm)0.7電源(V)DC5(USBバスパワー)倍率(倍)590有効画素数130万作動距離(mm)接触インターフェースUSB有効視野(mm)0.7フレームレート30fps
  • 低倍率カメラユニット VZ2-8 GOKOカメラ

    低倍率カメラユニット VZ2-8

    GOKOカメラ
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番557-0085寸法(mm)58×140質量(g)230倍率(倍)11~18
  • 交換レンズストロボ付 GOKOカメラ

    交換レンズストロボ付

    GOKOカメラ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    お手持ちの一眼レフで、業務用に適した高品質マクロ撮影を簡単に実現したい方へ。 手ブレが一切起こらず、被写界深度の深い高品質マクロ撮影が、片手撮りでも簡単に実現。 専用ストロボ付きで、いつでも同条件のマクロ撮影を行うことができます。 「一眼レフを使ったことがない助手に高度なマクロ撮影をさせたい」「患部の撮影なので、カメラ設定に時間を割けない」ドクター達にも心強い味方。 皮膚科医、獣医など、専門医の手術時の患部撮影にも大変ご好評いただいております。
    レンズf=38mm焦点可変範囲0.50倍 角先端より手前1cm 先2cm 0.25倍 角先端より手前1cm 先5cm内蔵ストロボ電源スイッチ ON/OFFスイッチ 発光準備 表示:赤色LED点灯 電源 3V : CR2 1本 発光可能回数 : 約350回 (リサイクルタイム約7secになるまで)マウントバヨネット式、キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)動作環境0~+40℃外形寸法(mm)全長:130mm鏡筒部外径 Φ65mm質量(g)250付属品1.指針ユニット2.ストロボユニット3.CR2リチウム電池4.レンズポーチ
  • 交換レンズ GOKOカメラ

    交換レンズ

    GOKOカメラ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。 撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。 外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。 ピント合わせ不要! デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。
    タイプ合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式 撮影レンズ:焦点距離 f=30mmズーム0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率) 1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率)サイズ全長:86mm鏡筒部外径:Φ65mm照明部外径:Φ89mm質量(g)330付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V)動作環境0~+40℃マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
  • マルチビデオカメラMVC-2 GOKOカメラ

    マルチビデオカメラMVC-2

    GOKOカメラ
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。 着脱時のピント再調整不要です。 あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。
    用途顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察付属品ACアダプタートラスコ品番557-0069材質アルミ、プラスチック、ゴム質量(g)240電源(V)AC100消費電力(W)0.7取付外径(Φmm)25.0~33.5
  • SCORP-ON Direct USB GOKOカメラ

    SCORP-ON Direct USB

    GOKOカメラ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    顕微鏡にダイレクトに取付できます。 JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mm及びΦ30mmに対応します。 目で覗いている時の視野範囲に近い、広い視野です。 高解像度画像です。 自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。 動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。
    用途顕微鏡に取り付けての簡易画像計測。仕様USB2.0出力、専用計測ソフト(画像計測可能)トラスコ品番352-9924質量(g)360消費電力(W)1.1外形寸法Φ56mm×130mm取付内径(Φmm)(接眼鏡筒)Φ23.2、Φ30撮像素子CMOSカラーカメラ130万画素

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品