絞り込み
ブランド
  • JVCケンウッド
  • モノタロウ(198)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,217)
  • エスコ(1,973)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(941)
  • テクロック(789)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(773)
  • ホーザン(725)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • ガステック(447)
  • オーハウス(446)
  • RS PRO(446)
  • カネテック(445)
  • 佐藤計量器製作所(443)
  • testo(テストー)(439)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウド型アルコール検知器 JVCケンウッドクラウド型アルコール検知器JVCケンウッド
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
日本製の高精度半導体式ガスセンサーを搭載したクラウド型アルコール検知器で、業務用途にも耐えうる信頼性と管理性が特徴です。2,000回の長寿命センサーを採用し、日常的な使用でも安定した測定精度を維持、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。クラウド連携に対応しており、測定結果をオンラインで一元管理できるため、運行管理やスタッフの酒気帯び確認を必要とする企業に最適です。コンパクトな本体にデジタル表示を備え、操作性も高く、誰でも簡単に正確なチェックが可能です。また、日本製ならではの品質と高精度測定により、個人の健康管理ツールとしても安心して利用できます。安全運転が求められる職種の方、複数従業員のチェックを効率よく管理したい法人、日々の飲酒量を可視化したいユーザーに特におすすめのモデルです。
付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L ※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間2,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
簡易型アルコール検知器 JVCケンウッド簡易型アルコール検知器JVCケンウッド
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
日本製の高精度かつ高品質な半導体式ガスセンサーを搭載した単独型アルコールチェッカーです。片手に収まるスリムなスティックタイプで、ポケットにも入る軽量コンパクト設計のため、自宅はもちろん出張先や車内でも手軽にアルコールチェックが行えます。測定方式は、付属マウスピースを使う高精度なダイレクトブロー方式と、気軽に吹きかけるだけのオープンブロー方式の2種類に対応し、約15秒でスピーディーに測定できます。センサーは1年または1,000回の長寿命仕様で、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。シンプル操作で電源ONですぐ測定可能な本機は、毎日のセルフチェックを習慣化したい人や、業務でアルコール確認が必要なドライバー、飲酒量をコントロールしたい健康志向のユーザーに特におすすめの一台です。
付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L、※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間1,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品