絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • ナリカ(70)
  • testo(テストー)(13)
  • 共立電気計器(11)
  • 藤田電機製作所(7)
  • アズワン(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • OWON(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • Flir(フリアーシステムズ)(4)
  • エスペックミック(4)
  • bitstrong(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • ガステック(3)
  • ANMO(3)
  • HIKMICRO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「android」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
249,800税込274,780
1セット(1セット)
3日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz出力Wi-Fi HDMI miniUSB総合倍率0.7~4.5×有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
329,800税込362,780
1セット(1セット)
8日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)対物レンズPlan4× 10× S40×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps光学倍率40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
319,800税込351,780
1セット(1セット)
8日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps光学倍率8~50×
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1個)
当日出荷
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)通信方式Bluetooth4.2以降設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99
異物ピックアップツール ケニス異物ピックアップツールケニス
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°)倍率10~200倍対応OSWindows 7以降 Android照明LEDライト(6個)焦点距離(mm)10~500カメラ仕様92万画素 CMOS
温度データロガー Ontrasys-Tag ケニス温度データロガー Ontrasys-Tagケニス
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠電源単4アルカリ電池×2精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品