絞り込み
ブランド
  • シチズン
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,530)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(978)
  • テクロック(787)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(688)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • テサ (tesa)(482)
  • アズワン(474)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(456)
  • testo(テストー)(453)
  • 佐藤計量器製作所(447)
  • オーハウス(443)
校正証明書
  • 付き(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨タイプ ストップウォッチ シチズン防雨タイプ ストップウォッチシチズン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズンカレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビシチズン(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
多機能ストップウォッチ シチズン多機能ストップウォッチシチズン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
シチズン 温湿度計 シチズンシチズン 温湿度計シチズン(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質プラスチック枠(PS)1目盛温度2℃/湿度5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付 シチズンストップウォッチ ブラック 校正証明書付シチズン
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-20防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズンカレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計シチズン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53白(ホワイト)質量(g)290表示方式デジタル機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計対応
アナログ温湿度計 シチズンアナログ温湿度計シチズン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番835-4820幅(mm)150高さ(mm)150タイプ掛け奥行(mm)33電源(V)電源不要最小表示5(%RH)測定項目温度、湿度湿度(%RH)測定:10~90(%RH)表示範囲10~90(%RH)表示範囲(℃)温度:-20~40測定温度範囲(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度:2
ストップウォッチ 校正証明書付 シチズンストップウォッチ 校正証明書付シチズン
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g最大計時9時間59分59.99秒アズワン品番8-8334-01-20防水保護等級防滴(IPX4相当)校正証明書一般校正
ストップウォッチ 5気圧防水仕様 校正証明書付 シチズンストップウォッチ 5気圧防水仕様 校正証明書付シチズン
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
5気圧防水電池寿命10年
仕様電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●時刻・カレンダー表示機能付き●サイズ:71×56×28mm●重量:60g最大計時23時間59分59秒最小計時30分未満/1/100秒、30分以上/1秒アズワン品番0-9630-01-20防水性5気圧防水仕様校正証明書一般校正
デジタルストップウォッチ 8RDA55-002 シチズンデジタルストップウォッチ 8RDA55-002シチズン
3,000税込3,300
1個
8日以内出荷
寸法(mm)75×19×60電源LR44電池1個(モニタ用付属)機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、防雨(IPX3)
ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 シチズンストップウォッチ 中国語版校正証明書付シチズン
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 シチズンストップウォッチ 中国語版校正証明書付シチズン
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g最大計時9時間59分59.99秒アズワン品番8-8334-01-57防水保護等級防滴(IPX4相当)校正証明書一般校正(中国語)
ストップウォッチ 英語版校正証明書付 シチズンストップウォッチ 英語版校正証明書付シチズン
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g最大計時9時間59分59.99秒アズワン品番8-8334-01-56防水保護等級防滴(IPX4相当)校正証明書一般校正(英語)
ストップウォッチ ブラック 中国語版校正証明書付 シチズンストップウォッチ ブラック 中国語版校正証明書付シチズン
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-57防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正(中国語)
ストップウォッチ ブラック 英語版校正証明書付 シチズンストップウォッチ ブラック 英語版校正証明書付シチズン
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-56防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正(英語)
ストップウォッチ 英語版校正証明書付 シチズンストップウォッチ 英語版校正証明書付シチズン
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-56校正証明書一般校正(英語)
ストップウォッチ 校正証明書付 シチズンストップウォッチ 校正証明書付シチズン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-20校正証明書一般校正
トリメトロン シチズントリメトロンシチズン
73,980税込81,378
1セット
20日以内出荷
出力ON/OFFケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)ステム径(Φmm)8測定子F-001接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
判定表示ランプ付トリメトロン シチズン判定表示ランプ付トリメトロンシチズン
84,980税込93,478
1セット
20日以内出荷
電気マイクロメーター シチズン電気マイクロメーターシチズン
119,800税込131,780
1セット
20日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)110(W)×175(D)×185(H)出力アナログアナログ出力DC±1V/フルスケール測定範囲(μm)零調:±50以上精度保証温度(℃)24±5
エレメトロン検出器 シチズンエレメトロン検出器シチズン
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷から90日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)3分解能(μm)0.1繰返し精密度(μm)0.3精度保証温度(℃)24±5

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品