絞り込み
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(15)
ブランド
  • 新コスモス電機
  • モノタロウ(206)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(763)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,867)
  • SK(新潟精機)(995)
  • SKC(環境測定)(508)
  • TESA[測定用品](576)
  • testo(テストー)(497)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(458)
  • エスコ(1,675)
  • オーハウス(437)
  • カネテック(473)
  • ガステック(473)
  • シンワ測定(724)
  • テクロック(802)
  • ホーザン(616)
  • 佐藤計量器製作所(456)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(639)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • 校正(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機

    投げ込み式酸素濃度計

    新コスモス電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
    付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント電源単3形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.5vol%以内防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素(O2)
  • 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

    酸素・硫化水素濃度計

    新コスモス電機(3件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
    付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
  • 酸素検知器 新コスモス電機

    酸素検知器

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    欠品中
    作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
    用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25
  • KS-7O用_酸素センサ 新コスモス電機

    KS-7O用_酸素センサ

    新コスモス電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    18日以内出荷
    KS-7O用の交換センサです。
    用途1年毎の定期交換に対象ガス酸素
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    欠品中
    都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    検知原理熱線型半導体式使用温度範囲(℃)-20~+50付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
  • ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個ほか
    欠品中
    測定範囲0~100%LELサンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)連続使用時間(時間)15ガス採気方式自動吸引式警報設定値20%LEL(固定)
  • XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組)

    新コスモス電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    10日以内出荷
    活性炭フィルタDF-105の中身になります。
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管や設備からの漏洩検知に検知原理熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
  • グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用 新コスモス電機

    グリースサンプルケース(10ヶ入り)/SDM-72用

    新コスモス電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    SDM-72に使用するサンプルケースになります。
    用途採取したグリースを入れ込むケース
  • XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付) 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付)

    新コスモス電機
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
    適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • ポータブルニオイセンサーMini 新コスモス電機

    ポータブルニオイセンサーMini

    新コスモス電機(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    9日以内出荷
    小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
    用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚測定範囲0~999質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)測定対象各種香気、臭気成分応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ吸引流量350±100mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)採取方式自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
  • ガス検知器 新コスモス電機

    ガス検知器

    新コスモス電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
    用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。防爆構造Ex ib IIB T3サンプリング方式拡散式付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
  • XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント

    新コスモス電機
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
    用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ

    新コスモス電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲに使用するドレンフィルタです。
    用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F
  • XX-2200用レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用レザーケース

    新コスモス電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
    用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • 交換用センサー/XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS用、XO-2200用 新コスモス電機

    交換用センサー/XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS用、XO-2200用

    新コスモス電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    8日以内出荷
    適合XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS、XO-2200
  • XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ

    新コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1組
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するダストフィルタです。
    用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XP-702Ⅲ(S)用フィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用フィルタ

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1組
    4日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。
    用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • 校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

    校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計

    新コスモス電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    13日以内出荷
    離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
    付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppmセンサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式延長ケーブル(m)10応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
  • 化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機

    化学物質リアルタイムモニタ

    新コスモス電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
    用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。
  • ポータブルガス検知器 XA-380S 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XA-380S

    新コスモス電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個ほか
    13日以内出荷から23日以内出荷
    装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途プラント、工場等での安全確認に
  • XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入)

    新コスモス電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    8日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
  • 2mlシリンジキャップ付 10ケイリ(SDM-73用) 新コスモス電機

    2mlシリンジキャップ付 10ケイリ(SDM-73用)

    新コスモス電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
    容量(mL)2入数(1セット)10
  • XP-3000用フィルタ 新コスモス電機

    XP-3000用フィルタ

    新コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    3日以内出荷
    XP-3000用の交換フィルタです。
    用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り)

    新コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    3日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
    用途粉塵などの吸引防止
  • 交換用センサー/XPS-7用 新コスモス電機

    交換用センサー/XPS-7用

    新コスモス電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    26日以内出荷
    適合XPS-7
  • 交換用センサー/XP-302M用 新コスモス電機

    交換用センサー/XP-302M用

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。 ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。 ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。
    適合XP-302M
  • 定置型酸素検知警報器 新コスモス電機

    定置型酸素検知警報器

    新コスモス電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    大型LCDを搭載。警報は音声・ランプでお知らせします。 自動バックアップにより停電時でも2週間以上使用できます。
    寸法(mm)82×35×150測定範囲0~25.0vol%質量(g)約300電源(V)AC100分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式使用温湿度範囲-10~40℃/30~85%RH警報設定1段目:19.0vol% 2段目:18.0vol%
  • ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    欠品中
    検知対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25サンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式警報設定値18vol%(固定)データロギング有無有
  • XA-4000Ⅱシリーズ 電池蓋 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ 電池蓋

    新コスモス電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズ電池蓋です。
    用途紛失時等の交換用適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    7日以内出荷から28日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
    用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
  • ポータブルニオイセンサXP-329m用部品 新コスモス電機

    ポータブルニオイセンサXP-329m用部品

    新コスモス電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合本体XP-329m
  • 一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ 新コスモス電機

    一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ

    新コスモス電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    『山善は、新コスモス電機と共同で、火災時の一酸化炭素中毒による死者数を減らすための「もっと早く、火災を見つける。」プロジェクトを2023年8月1日に発足し、一酸化炭素検知機能付き火災警報器「プラシオ」を拡販しています。 また、アウトドアでも一酸化炭素中毒の危険性があることから、2023年12月よりアウトドア用の一酸化炭素アラーム 「COALAN」も併せて拡販してきました。』 テントや車内に滞留した一酸化炭素をいち早くお知らせ。ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム一酸化炭素チェッカー。 一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。心臓部となる一酸化炭素センサーは新コスモス電機の家庭用ガス警報器にも幅広く採用されている、信頼性の高い日本製のセンサーです。 商品の組み立てもすべて国内で実施しており、日本品質にこだわった一酸化炭素アラームです。リチウム電池を搭載し、6 年間交換不要。アルカリ乾電池と比べて低温に強く、長寿命。 「点検モード」を搭載。付属の点検用スポイトでカセットコンロなどの炎から一酸化炭素を抽出し本体の検知部に吹きかけるだけで作動確認ができます(従来の検知濃度の半分である50ppmで鳴動)。 一酸化炭素濃度が「25ppm 以上の状態が15 分継続」または「100ppm 以上」を検知した場合にアラームでいち早くお知らせします。 高精細な液晶ディスプレイを採用し、温度表記を追加。半透過性の液晶ディスプレイで日光の下でも見やすく夜間でもバックライト機能により数値をひと目で確認できます。 アウトドア使用に適した「IP54」相当の防塵・防滴仕様と耐衝撃設計。 温度-10~50 度、湿度15~90%RH の環境で使用できます。寒暖差や湿気の影響を受けにくく、冬のキャンプや車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍します。
    用途アウトドア用一酸化炭素アラームとして。テントや車内の一酸化炭素検知に。一酸化炭素警報器 警報器 測定器 アウトドア キャンプ 車中泊 リチウム電池付属品カラビナ、点検用スポイト、取扱説明書仕様発報方式:日本語/英語音声とLED 点滅、一酸化炭素濃度:0-999ppm表示質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.28×7.28×3.8
  • XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット

    新コスモス電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用のログデータ収集セットです。Bluetooth通信を使用して検知器から測定データを読み出しします。
    用途XP-3000Ⅱで記録したログデータをPCに読み出す場合に使用します。適合機種XP-3310Ⅱ、XP-3360Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380Ⅱ-E、XP-3340Ⅱ,XP-3320Ⅱ-Vセット内容ソフトCD、取扱説明書動作環境PC/推奨:Windows 8.1/10入数1
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に検知対象ガス二酸化炭素(ガス)測定範囲0~100vol%検知原理気体熱伝導式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)連続使用時間(時間)100使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)通信機能Bluetooth主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%データロギング有無有
  • ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個ほか
    欠品中
    サンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
  • 吸引式ガス検知部用_ガス捕集器 新コスモス電機

    吸引式ガス検知部用_ガス捕集器

    新コスモス電機
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
    用途主に可燃性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。適合機種PE-2DC、PE-2CC、PD-12B-N、PD-12B-F、PD-12A-N、PD-12A-F、PD-12C-N、PD-14B-D、PD-14A-D、IRC-630、IRC-650
  • 吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    23日以内出荷
    リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年
  • XX-2200用耐熱レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用耐熱レザーケース

    新コスモス電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。
    用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XX-2200用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    10日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用している安全ピンアダプタです。
    適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品