曜日別特売

一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ

一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ - 新コスモス電機一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ - 新コスモス電機一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ - 新コスモス電機一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ - 新コスモス電機一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ - 新コスモス電機一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ - 新コスモス電機一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ - 新コスモス電機一酸化炭素チェッカー COALAN コアラン 日本製 音声でお知らせ - 新コスモス電機

『山善は、新コスモス電機と共同で、火災時の一酸化炭素中毒による死者数を減らすための「もっと早く、火災を見つける。」プロジェクトを2023年8月1日に発足し、一酸化炭素検知機能付き火災警報器「プラシオ」を拡販しています。
また、アウトドアでも一酸化炭素中毒の危険性があることから、2023年12月よりアウトドア用の一酸化炭素アラーム 「COALAN」も併せて拡販してきました。』
テントや車内に滞留した一酸化炭素をいち早くお知らせ。ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム一酸化炭素チェッカー。
一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。心臓部となる一酸化炭素センサーは新コスモス電機の家庭用ガス警報器にも幅広く採用されている、信頼性の高い日本製のセンサーです。
商品の組み立てもすべて国内で実施しており、日本品質にこだわった一酸化炭素アラームです。リチウム電池を搭載し、6 年間交換不要。アルカリ乾電池と比べて低温に強く、長寿命。
「点検モード」を搭載。付属の点検用スポイトでカセットコンロなどの炎から一酸化炭素を抽出し本体の検知部に吹きかけるだけで作動確認ができます(従来の検知濃度の半分である50ppmで鳴動)。
一酸化炭素濃度が「25ppm 以上の状態が15 分継続」または「100ppm 以上」を検知した場合にアラームでいち早くお知らせします。
高精細な液晶ディスプレイを採用し、温度表記を追加。半透過性の液晶ディスプレイで日光の下でも見やすく夜間でもバックライト機能により数値をひと目で確認できます。
アウトドア使用に適した「IP54」相当の防塵・防滴仕様と耐衝撃設計。
温度-10~50 度、湿度15~90%RH の環境で使用できます。寒暖差や湿気の影響を受けにくく、冬のキャンプや車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍します。

用途
アウトドア用一酸化炭素アラームとして。テントや車内の一酸化炭素検知に。一酸化炭素警報器 警報器 測定器 アウトドア キャンプ 車中泊 リチウム電池
付属品
カラビナ、点検用スポイト、取扱説明書
仕様
発報方式:日本語/英語音声とLED 点滅、一酸化炭素濃度:0-999ppm表示
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.28×7.28×3.8
内容量
1個
注意
※【ご使用上の注意】
※一酸化炭素を検知して音声やLEDでお知らせしますが、未然に一酸化炭素の発生を防止する装置ではありません。
※この製品を使用することによって、テント内や車内などにおいて火気の使用を推奨するものではありません。
※アルコール成分を含む除菌シート・スプレー類・洗剤などと一緒に保管しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05729302CL-725
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする