スコープ耳かき録画機能付きLCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)当日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付仕様撮影角:60°質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)電源DC5V/1A表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)バッテリー電圧(V)3.7動作時間内蔵電池使用時最大100分程度LED6個動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6拡大率(倍)約10
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
平型スコヤTRUSCO税込¥9,458~¥8,598~
携帯用ケース横河計測税込¥12,078¥10,980
携帯用ケース横河計測税込¥17,578¥15,980