絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,008)
- エスコ(1,730)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,001)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(778)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(451)
- アズワン(443)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

湿度センサー
TDK¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷アナログ出力の湿度センサーモジュールです。 電子回路内蔵で5V電源を供給すると0-100%Rhに対し0-1Vの直流電圧をリニアスケールで出力します。従来の湿度センサー素子のような複雑な駆動回路やリニアライズは不要でマイコンのA/D入力に直接接続可能です。使用温度範囲(℃)15~35精度±5% RHセンサータイプ抵抗性応答時間1.0分湿度範囲20~85% RH動作電圧4.75V~5.25VRoHS指令(10物質対応)対応