絞り込み
校正証明書
  • 付き(5)
ブランド
  • 東京精密
  • モノタロウ(206)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,212)
  • 理研計器(2,011)
  • エスコ(1,795)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(976)
  • テクロック(790)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(774)
  • ホーザン(728)
  • シンワ測定(708)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(571)
  • Hirschmann Test & Measurement(539)
  • SKC(環境測定)(508)
  • アズワン(456)
  • 佐藤計量器製作所(450)
  • ガステック(448)
  • カネテック(446)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用 東京精密差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用東京精密
22,980税込25,278
1本
当日出荷
輪郭用触針 汎用測定用 東京精密輪郭用触針 汎用測定用東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
全長(mm)34径(Φ)3
ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット 東京精密ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット東京精密
179,800税込197,780
1台
当日出荷
20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
記録紙 東京精密記録紙東京精密
8,698税込9,568
1箱(10巻)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
SURFCOM・CONTOURECORDオプション
差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝 東京精密差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝東京精密
22,980税込25,278
1本
当日出荷
粗さ形状測定子 東京精密粗さ形状測定子東京精密
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用 東京精密ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用東京精密
43,980税込48,378
1本
当日出荷
適合機種E-35B、40A・SURFCOMFLEX-35B、40A
ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3東京精密
34,980税込38,478
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4690
ルビーボールスタイラス(DK2・L58) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK2・L58)東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6176
エクステンション(ステンレス) 東京精密エクステンション(ステンレス)東京精密
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)東京精密
20,980税込23,078
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4689
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5)東京精密
28,980税込31,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6166
TL3用スタイラス交換皿 東京精密TL3用スタイラス交換皿東京精密
82,980税込91,278
1枚
当日出荷
対象プローブヘッド VAST XXT TL3です。
トラスコ品番457-6163
輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐 東京精密輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐東京精密
24,980税込27,478
1本
当日出荷
深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
トラスコ品番437-5516
サーフコム用 深溝用ピックアップ E-DT-SM13A 東京精密サーフコム用 深溝用ピックアップ E-DT-SM13A東京精密
60,980税込67,078
1本
16日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7509適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状深細穴用、5μm、90°質量(g)20ピックアップ深溝用、5μm、90°
ルビーボールスタイラス1 東京精密ルビーボールスタイラス1東京精密
19,980税込21,978
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様M3のボールスタイラストラスコ品番689-6768全長L(mm)30仕様1超硬シャフト有効長(mm)22.5サイズ(Φmm)1.5
ボールフイ-ラー A-5003-0033 東京精密ボールフイ-ラー A-5003-0033東京精密
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
仕様●全長:20mm●先端径:Φ1.0●重量:0.41g●コード番号:119-0170825アズワン品番67-4848-47
輪郭用高剛性触針(小穴ねじれ測定) 東京精密輪郭用高剛性触針(小穴ねじれ測定)東京精密
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
仕様(測定力)10mN以下全長(mm)73
輪郭用触針(汎用測定) 東京精密輪郭用触針(汎用測定)東京精密
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
全長(mm)21
RONDCOM用測定子(汎用) 東京精密RONDCOM用測定子(汎用)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(汎用測定用) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(汎用測定用)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢/横トレース可能
輪郭用高剛性触針(小穴測定) 東京精密輪郭用高剛性触針(小穴測定)東京精密
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
仕様(測定力)10mN以下全長(mm)73
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用高剛性測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用高剛性測定子)東京精密
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN
アーム(深溝測定) 東京精密アーム(深溝測定)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
全長(mm)178.5
M5ボールスタイラスボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール) 東京精密M5ボールスタイラスボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール)東京精密
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
材質超硬シャフト、ルビーボール
ロール用足 東京精密ロール用足東京精密
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
外径(Φmm)(ロール)60以上
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(中細穴) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(中細穴)東京精密
36,980税込40,678
1個
当日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN摘要横トレース可能
ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)東京精密
26,980税込29,678
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-4691
ルビーボールスタイラス(DK3・L33) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L33)東京精密
33,980税込37,378
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6169
ルビーボールスタイラス(DK1・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L40)東京精密
21,980税込24,178
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6164
ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6174
ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44)東京精密
28,980税込31,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6162
ルビーボールスタイラス(DK1・L32) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L32)東京精密
31,980税込35,178
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6175
差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝 東京精密差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらから
トラスコ品番452-5064
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用 東京精密差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用東京精密
21,980税込24,178
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) 東京精密ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN)東京精密
279,800税込307,780
1台
欠品中
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)2
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH東京精密
66,980税込73,678
1本
当日出荷
トラスコ品番171-7480適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40質量(g)20先端半径(μm)2
輪郭用触針 小穴ねじれ測定用 東京精密輪郭用触針 小穴ねじれ測定用東京精密
33,980税込37,378
1本
当日出荷
差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク 東京精密差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク東京精密
31,980税込35,178
1本
当日出荷
適合機種FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900質量(g)1

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品