ファイバースコープNTS430 8ミリ デュアルカメラ5m
【柔軟で長距離対応のフレキシブルケーブル】プローブには、優れた柔軟性と取り回しのしやすさを両立したケーブルを採用。「1m / 5m / 15m」の3種類から用途に合わせて選択可能です。直径8mmの極細設計により、下水道的の急な曲がり角や入り組んだ狭い場所、自動車のエンジン内部、壁内構造、空調(HVAC)ダクトなどの点検をスムーズに行えます。
【死角をなくすデュアルレンズシステム】正面を映す「前方カメラ」と、管の内壁を捉える「側面カメラ」を搭載。前方カメラには調光可能な6つのLEDライト、側面カメラには1つのLEDライトを内蔵しており、暗所や奥深いパイプの内部でも白飛びを抑え、鮮明に検査できます。
【画面分割表示&デジタルズーム機能】視野角の広い高解像度IPSディスプレイを搭載し、前後2つのカメラ映像を同時に映し出す「画面分割表示」に対応。さらに、見やすい画面角度の調整機能やデジタルズーム機能を備えているため、ミラー(反射鏡)を使わずに細部まで徹底的に点検可能です。
【距離に左右されない高画質&安定映像】15mのロングケーブルでも信号が減衰せず、鮮明で詳細なリアルタイム映像を提供します。どんなに深い場所や離れた場所の異常も見逃しません。
【IP67防水&タフな耐久設計】カメラとケーブル部はIP67の高い防水仕様となっており、水中や湿気の多い環境、排水口でも安心してご使用いただけます。過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備え、プロの現場から日常の点検まで高い信頼性を維持します。
【4.5時間連続駆動の大容量バッテリー】3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回のフル充電で約4.5時間の連続使用が可能。長時間の点検作業や、電源の確保が難しい屋外・現場でもバッテリー切れを気にせず作業に集中できます。
【あらゆる点検シーンに対応する多用途設計】自動車整備、工業用点検、住宅メンテナンス、配管・下水道チェック、空調設備点検など、幅広い分野で活躍します。用途に合わせて最適なケーブル長を選べるため、手の届かない狭い隙間から深いパイプの奥まで柔軟に対応可能です。
【届いてすぐに使える充実のパッケージ】
【セット内容】NTS430本体、ユーザーマニュアル(取扱説明書)、各種お役立ちアクセサリー。専門知識がなくても、届いたその日からすぐに確実な点検作業をスタートできます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
内視鏡 の新着商品
カテゴリ