絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,076)
  • エスコ(2,438)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(974)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(455)
  • RS PRO(455)
  • testo(テストー)(453)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(446)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付携帯用ルーペ ファーステックLEDライト付携帯用ルーペファーステック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
手持ち型脱磁器 ファーステック手持ち型脱磁器ファーステック
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適 自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg)1.65寸法L(mm)123寸法H(mm)83電流(A)0.9範囲(mm)脱磁:60寸法W(mm)83使用率(%)0.9電源(AC V)100
移動型車輪付脱磁機 ファーステック移動型車輪付脱磁機ファーステック
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
脱磁機の上に持ってこられない大型鋼板などの脱磁に最適 ハンドルと車輪付きのため、鋼板の上で移動させやすい。 連続使用可能
質量(kg)11寸法L(mm)290寸法H(mm)150電流(A)4.4範囲(mm)脱磁:120方式脱磁:交流距離減衰式深さ(mm)脱磁:20-30寸法W(mm)210電源(単相/V)100
テーブル型脱磁器 ファーステックテーブル型脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
機械加工部品、工具等の小型のワークの脱磁に適しています 長時間の使用に最適(連続使用可能) ダブルコイル仕様により、温度が上昇することを防ぎます
質量(kg)4寸法L(mm)118寸法H(mm)89電流(A)2.6範囲(mm)脱磁:80寸法W(mm)223使用率(%)0.5電源(AC V)100
強力型脱磁器 ファーステック強力型脱磁器ファーステック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から123日以内出荷
使用率(%)1
ピンポイント型脱磁機 ファーステックピンポイント型脱磁機ファーステック
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
狭い部分でもピンバーを差し込んで脱磁することができます。 ピンバー部分に交流磁界が発生します。
質量(kg)5寸法L(mm)196寸法H(mm)60電流(A)2.4範囲(mm)脱磁:210×16×13深さ(mm)脱磁:表面寸法W(mm)100電源(単相/V)AC100
トンネル型脱磁器 ファーステックトンネル型脱磁器ファーステック
949,800税込1,044,780
1台
28日以内出荷から30日以内出荷
小型ワーク等多くのワークを脱磁するのに最適の脱磁器です 脱磁させたいワークをトンネル内を通過させるだけで良好な脱磁効果が得られます コンベア搬送ラインなど自動化ラインに組み込むのに最適な脱磁器です。 連続24時間仕様が可能です。 冷却ファン内蔵式
使用率(%)1電源(AC V)200
ツール脱磁器 ファーステックツール脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
ドリル・エンドミル・リーマ・タップ等の工具の脱磁に最適 ハンディタイプの為、機械に取り付けられた工具の脱磁も可能
質量(kg)0.9寸法L(mm)220寸法H(mm)41電流(A)0.85範囲(mm)脱磁領域:40寸法W(mm)92使用率(%)0.2電源(AC V)100電源コードスプリングタイプ(最短:0.52M 最長:1.8M)
標準脱磁器 ファーステック標準脱磁器ファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
機械加工部品、工具等の小型のスチール製品の脱磁に適しています 長時間の使用に最適(連続使用可能) ダブルコイル仕様の為、温度が上昇することを防ぎます。
質量(kg)7寸法L(mm)139寸法H(mm)109電流(A)2.4範囲(mm)脱磁:110寸法W(mm)193使用率(%)1電源(AC V)100
バータイプ脱磁器 ファーステックバータイプ脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
プレス金型、プラスチック金型の脱磁に最適 狭い場所、広い鋼板などにも最適
質量(kg)1.1寸法L(mm)346寸法H(mm)34電流(A)1.1範囲(mm)脱磁:192×20寸法W(mm)36使用率(%)0.2電源(AC V)100
FT-HT型インダクションブロック ファーステックFT-HT型インダクションブロックファーステック
84,980税込93,478
1セット(2個)ほか
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
FT-AT型インダクションブロック ファーステックFT-AT型インダクションブロックファーステック
21,980税込24,178
1セット(2個)ほか
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
質量(kg)1.2セパレータアルミニウム
永磁サインバーチャック ファーステック永磁サインバーチャックファーステック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル角度(°)設定可能:0-60
微調整式永磁サインバーチャック ファーステック微調整式永磁サインバーチャックファーステック
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドルピッチ0.5+1.5角度(°)設定可能:0-55精度(mm)心間:0.005/100以内平行度(mm)±0.003/100
永磁複合式サインバーチャック ファーステック永磁複合式サインバーチャックファーステック
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドルピッチ2(0.5+1.5)角度(°)設定可能:0-60精度(mm)ロールセンター間:±0.005平行度(mm)±0.003/100
MWL型永磁チャック ファーステックMWL型永磁チャックファーステック
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
研削加工やミーリング加工、放電加工、ワイヤーカット加工や検査用に適しています
マグネット桝形ブロック ファーステックマグネット桝形ブロックファーステック
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
上面(V面)及び両面側の三面吸着が可能です。
FT-GT型インダクションブロック ファーステックFT-GT型インダクションブロックファーステック
28,880税込31,768
1個ほか
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
セパレータ真鍮製
永磁チャック ファーステック永磁チャックファーステック
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様
ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
垂直型永磁マグネットチャック ファーステック垂直型永磁マグネットチャックファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
材質SKD11 サブゼロ処理精度(mm)高精度六面加工:±0.002寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)寸法H1(mm)高さ:30寸法t1(mm)厚さ:67寸法t2(mm)厚さ:20寸法t3(mm)ベースプレート:65硬度(°)HRC56
永磁マイクロピッチチャック ファーステック永磁マイクロピッチチャックファーステック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
永磁スーパーマイクロピッチチャック ファーステック永磁スーパーマイクロピッチチャックファーステック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
円型永磁マグネットチャック粗目 ファーステック円型永磁マグネットチャック粗目ファーステック
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック円型永磁マグネットチャック細目ファーステック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
サインバー ファーステックサインバーファーステック
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
材質YK30(焼入れ・研磨済)質量(kg)1精度(mm)芯間:±0.003平行度(mm)0.003以内硬度(°)HRC56~60
アジャスタブルアングルプレート ファーステックアジャスタブルアングルプレートファーステック
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
仕様バーニア読み取り値:10'材質S45C角度(°)設定可能:30~0~60
マグネチックサインバー ファーステックマグネチックサインバーファーステック
44,980税込49,478
1台
30日以内出荷
マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
パラレルブロックセット ファーステックパラレルブロックセットファーステック
38,980税込42,878
1セット(9組×18個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PGC型偏心検査器 ファーステックPGC型偏心検査器ファーステック
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。 ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。
長さ(mm)把握:100以内寸法(mm)ベース:267×114×125精度(mm)最高0.002

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品