絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,006)
  • エスコ(1,720)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(992)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(475)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック

    LEDライト付携帯用ルーペ

    ファーステック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
    厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
  • FT-GT型インダクションブロック ファーステック

    FT-GT型インダクションブロック

    ファーステック
    32,980税込36,278
    1個ほか
    30日以内出荷
    永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
    セパレータ真鍮製
  • マグネチックサインバー ファーステック

    マグネチックサインバー

    ファーステック
    44,980税込49,478
    1台
    30日以内出荷
    マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
    直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
  • FT-HT型インダクションブロック ファーステック

    FT-HT型インダクションブロック

    ファーステック
    97,980税込107,778
    1セット(2個)ほか
    30日以内出荷
    永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
  • FT-AT型インダクションブロック ファーステック

    FT-AT型インダクションブロック

    ファーステック
    24,980税込27,478
    1セット(2個)ほか
    30日以内出荷
    永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
    質量(kg)1.2セパレータアルミニウム
  • 永磁サインバーチャック ファーステック

    永磁サインバーチャック

    ファーステック
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドル角度(°)設定可能:0-60
  • 微調整式永磁サインバーチャック ファーステック

    微調整式永磁サインバーチャック

    ファーステック
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドルピッチ0.5+1.5角度(°)設定可能:0-55精度(mm)心間:0.005/100以内平行度(mm)±0.003/100
  • 永磁複合式サインバーチャック ファーステック

    永磁複合式サインバーチャック

    ファーステック
    339,800税込373,780
    1台
    30日以内出荷
    三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
    付属品ハンドルピッチ2(0.5+1.5)角度(°)設定可能:0-60精度(mm)ロールセンター間:±0.005平行度(mm)±0.003/100
  • MWL型永磁チャック ファーステック

    MWL型永磁チャック

    ファーステック
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    研削加工やミーリング加工、放電加工、ワイヤーカット加工や検査用に適しています
  • マグネット桝形ブロック ファーステック

    マグネット桝形ブロック

    ファーステック
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    上面(V面)及び両面側の三面吸着が可能です。
  • 永磁チャック ファーステック

    永磁チャック

    ファーステック
    179,800税込197,780
    1台
    30日以内出荷
    平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様
    ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
  • 垂直型永磁マグネットチャック ファーステック

    垂直型永磁マグネットチャック

    ファーステック
    349,800税込384,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SKD11 サブゼロ処理精度(mm)高精度六面加工:±0.002寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)寸法H1(mm)高さ:30寸法t1(mm)厚さ:67寸法t2(mm)厚さ:20寸法t3(mm)ベースプレート:65硬度(°)HRC56
  • 永磁マイクロピッチチャック ファーステック

    永磁マイクロピッチチャック

    ファーステック
    159,800税込175,780
    1台
    30日以内出荷
    平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
    タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
  • 永磁スーパーマイクロピッチチャック ファーステック

    永磁スーパーマイクロピッチチャック

    ファーステック
    169,800税込186,780
    1台
    30日以内出荷
    平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
    タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
  • 円型永磁マグネットチャック粗目 ファーステック

    円型永磁マグネットチャック粗目

    ファーステック
    159,800税込175,780
    1台
    30日以内出荷
    ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
    タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
  • 円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック

    円型永磁マグネットチャック細目

    ファーステック
    169,800税込186,780
    1台
    30日以内出荷
    ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
    タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
  • サインバー ファーステック

    サインバー

    ファーステック
    36,980税込40,678
    1台
    30日以内出荷
    材質YK30(焼入れ・研磨済)質量(kg)1精度(mm)芯間:±0.003平行度(mm)0.003以内硬度(°)HRC56~60
  • アジャスタブルアングルプレート ファーステック

    アジャスタブルアングルプレート

    ファーステック
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
    仕様バーニア読み取り値:10'材質S45C角度(°)設定可能:30~0~60
  • パラレルブロックセット ファーステック

    パラレルブロックセット

    ファーステック
    37,980税込41,778
    1セット(9組×18個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • PGC型偏心検査器 ファーステック

    PGC型偏心検査器

    ファーステック
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。 ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。
    長さ(mm)把握:100以内寸法(mm)ベース:267×114×125精度(mm)最高0.002

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品