絞り込み
ブランド
- 日本度器
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,733)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,003)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(451)
- アズワン(442)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る

コメット・ミニ型パイ尺
日本度器¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から20日以内出荷両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。テープ幅(mm)10
ステンレス・タンクスケール
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・タンクスケール
日本度器¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ガラス繊維製メジャー 樹木尺
日本度器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。トラスコ品番563-1837テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2本体寸法(mm)55×55×15テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
細巾巻尺 JIS1級
日本度器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級
スチール・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・タンクスケール
日本度器(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ダイヤメーターテープ
日本度器¥45,980~税込¥50,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
ND Vベルトメジャー
日本度器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷2種類の測定方法(溝底&外周)でベルトの選定が可能です。仕様●プーリー溝底円周測定/ベルト外周測定●テープ全長:約5m●溝底(プーリー溝底円周測定):A面●外周(ベルト外周測定):B面●巻取用ポリスチレンボード付(巻取り用ケースはありません)●テープ巾:7mm●テープ材質:ガラス繊維入り塩化ビニールアズワン品番65-5696-94
イモノコンベックス
日本度器¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作する際、型の寸法を測定するために使用する商品です。 鋳物は、砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込み固めて生産します。このとき、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 ラベルに書かれている「10伸」「25伸」などは伸び率と呼び、それぞれが伸縮率となっています。10伸の場合は、1,000mmの表示がされていても、実際の長さは1,010mmとなり、伸縮率が加味されています。他の種類も同様です。種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)SK85目盛仕様メートル目盛種別片面
パイメーター5
日本度器¥3,098~税込¥3,408~1個ほか当日出荷から20日以内出荷両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)テープ幅(mm)7.0(読取部14)
パイメーター3
日本度器¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から20日以内出荷直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)テープ幅(mm)7.0(読取部14)
オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・キャッスル型パイ尺
日本度器¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。テープ幅(mm)13
ステンレス・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・キャッスル
日本度器¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・エキスパート
日本度器¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス製フック付き測量ロープ
日本度器¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷測量ロープの先端にフック付きサンプリングボトルに取付て水深の目安になる。仕様●長さ:30m●被膜ロープ:ガラス繊維製ナイロン被覆●目盛:5cmピッチ●耐荷重:500N(50kgf)●金具:ステンレス(18-8)●製品重量:約530gアズワン品番65-5696-97
精密測定 ダイヤメータテープ
日本度器¥69,980~税込¥76,978~1セットほか当日出荷から20日以内出荷被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm
コメット・ミニ
日本度器¥2,598~税込¥2,858~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。種類フリーテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面
ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥65,980~税込¥72,578~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
パイメーター
日本度器¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷直径測定用テープです。被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
パイメータ
日本度器¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm。・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算。してください。テープ幅(mm)7(読取部14)テープ種類スチール(ブラックスチールテープ)テープ厚さ(mm)0.1±0.01
パイメータ(逆勝手)
日本度器¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から20日以内出荷直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)テープ幅(mm)7.0(読取部14)
パイメーター1
日本度器¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から20日以内出荷直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)測定範囲(mm)15~65テープ幅(mm)5.0(読取部10)
スチールキャッスルパイ尺
日本度器(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。テープ幅(mm)13
スチール・エキスパート
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・エキスパート
日本度器¥7,298~税込¥8,028~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20
鋳物尺 イモノコンベックス
日本度器¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作をする際型の寸法を測定するために使用する商品です。長さ(m)2テープ幅(mm)13アズワン品番68-5085-33
直径測定用巻尺 クライスメータ
日本度器¥21,980~税込¥24,178~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷アルミ製特製ケース入り 酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷 印刷後クリヤコーティング 両端手環付 0点厚み補正済み測定範囲(mm)直径:30~300テープ幅(mm)7目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリテープ厚さ(mm)0.13(平均値)標準張力(N)10
ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き)
日本度器¥17,980~税込¥19,778~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
日本度器¥16,980~税込¥18,678~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13テープ種類コメット材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
日本度器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性