絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SK(新潟精機)(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 共立電気計器(1)
  • 東栄工業(1)
  • SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「SC級」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
ポケット鋼製巻尺 TRUSCOポケット鋼製巻尺TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
グラスファイバーミニメジャー TRUSCOグラスファイバーミニメジャーTRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用種類フリーテープ長さ(m)1.5テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面厚さ(mm)0.33標準張力なし質量(g)30
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
149,800税込164,780
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
平型スコヤ TRUSCO平型スコヤTRUSCO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
追い番目盛コンベックス TRUSCO追い番目盛コンベックスTRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。 爪が飛びにくい4点びょうです。 裏面目盛は使いなれた通常目盛です。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
ピックアップスケール TRUSCOピックアップスケールTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
枕型分銅(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅(鋳鉄製)TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
メモプレート付コンベックス TRUSCOメモプレート付コンベックスTRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり爪部0点補正移動爪
両面コンベックスネオロック16mm幅 TRUSCO両面コンベックスネオロック16mm幅TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。壊れにくいスライド式ストッパー付。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)仕様プロテクター付きハンドラップ付き質量(g)122水平保持(m)1.5トラスコ品番276-0614
直尺 TRUSCO直尺TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
メモプレート付コンベックス TRUSCOメモプレート付コンベックスTRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり爪部0点補正移動爪
平型スコヤ JIS2級 TRUSCO平型スコヤ JIS2級TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
両面コンベックスフリー16mm幅 TRUSCO両面コンベックスフリー16mm幅TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトタイプ両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)仕様プロテクター付きハンドラップ付き質量(g)117水平保持(m)1.5トラスコ品番276-0606
追番目盛りゴムカバー付コンベックス TRUSCO追番目盛りゴムカバー付コンベックスTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。裏面目盛はスタンダードな目盛です。本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。爪が飛びにくい4点びょうです。
仕様0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ長さ(m)5.5爪形状4点鋲目盛仕様JIS1級 両面メートル目盛ロックRoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類
枕型分銅 M2級(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅 M2級(鋳鉄製)TRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3026材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M2級アズワン品番64-8603-57
平型スコヤ(JIS2級) TRUSCO平型スコヤ(JIS2級)TRUSCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
台付スコヤ(JIS2級) TRUSCO台付スコヤ(JIS2級)TRUSCO(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCOOIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。
材質ステンレスSUS420精度等級M1級
センターゲージ焼入研磨 TRUSCOセンターゲージ焼入研磨TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨質量(g)46目盛目盛なし精度±3
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCOOIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。
材質ステンレスSUS420幅(mm)232質量(kg)22高さ(mm)134質量(g)20000奥行(mm)113等級M1級表す量20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×113×134精度等級M1級
平型スコヤ JIS2級 TRUSCO平型スコヤ JIS2級TRUSCO
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCOOIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)TRUSCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製) TRUSCOOIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製)TRUSCO
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷
材質非磁性ステンレスSUS304精度等級F2級
OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCOOIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製)TRUSCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質非磁性ステンレスSUS304精度等級M1級
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
18,600税込20,460
1個
当日出荷から翌日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
枕型分銅 M1級(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅 M1級(鋳鉄製)TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品